| |
|
| Artikel-Nr.: C1305-G84-4100LCMGB-0 Herst.-Nr.: G84-4100LCMGB-0 EAN/GTIN: 4025112027307 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 65 °C | Keyboard Abmessungen (BxTxH): | 282 x 132 x 26 mm | Tastaturgewicht: | 400 g | Energieverbrauch: | 16 mA | Warentarifnummer (HS): | 84716060 | Produktfarbe: | Grau | Tastatur-Stil: | Gerade | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | LED-Anzeigen: | Ja | Empfohlene Nutzung: | Universal | Geräteschnittstelle: | USB | Tastaturaufbau: | QWERTY | Tastatursprache: | UK Englisch | Tastatur Formfaktor: | Mini | Tastatur - Tastenanzahl: | 86 | Lebensdauer der Tastaturtasten: | 20 Millionen Zeichen | Windows Tasten: | Ja | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Zweck: | Universal | Zertifizierung: | c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI | Anschlussadapter enthalten: | USB-Buchse - PS / 2-Stecker | Benutzerhandbuch: | Ja | Verpackungsbreite: | 315 mm | Verpackungstiefe: | 190 mm | Verpackungshöhe: | 30 mm | Paketgewicht: | 500 g | Kabellänge: | 1.75 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |