Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Compact keyboard, Combo (USB + PS/2), ES Tastatur USB + PS/2 QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY Compact keyboard, Combo (USB + PS/2), ES Tastatur USB + PS/2 QWERTY Schwarz
CHERRY Compact keyboard, Combo (USB + PS/2), ES Tastatur USB + PS/2 QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4100LCMES-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMES-2
EAN/GTIN:
     4025112062568
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
282 x 132 x 27 mm
Tastaturgewicht:
400 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB + PS/2
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatur - Tastenanzahl:
86
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Kabellänge:
1.75 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.