Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 grau, Layout Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 grau, Layout Deutsch
CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 grau, Layout Deutsch
CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 grau, Layout Deutsch Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4100LCMDE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMDE-0
EAN/GTIN:
     4025112027291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Keyboard
Tastatur

Compact-Keyboard G84-4100

Perfektion auf kleinstem Raum!

Wer nur wenig Platz zur Verfügung hat und auf geringes Gewicht achten muss, ist mit dieser ultraflachen Kompakt-Tastatur gut beraten. Wie zum Beispiel bei Anwendungen im Bankwesen, in medizinischen Einrichtungen oder für portable Systeme. Auch 19-Zoll-Anwendungen werden abgedeckt. Diese Tastatur ist hervorragend geeignet für Slim Line PCs und Notebooks und lässt sich um den Numeric Block G84-4700 ideal ergänzen.

Entscheidende Vorteile:

  • Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
  • Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
  • Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
  • Minimaler Platzbedarf
  • Geringes Gewicht
  • Auch ohne "Windows®-Tasten" lieferbar (83 Tasten)
  • Volle Funktionalität einer Standard-Tastatur
  • Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
  • Ideal für 19" Anwendungen und mobilen Einsatz

Tastatur:

  • Tastentechnologie: ML
  • Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
  • Betätigungs-Charakteristik: ML Druckpunkt (50cN)
  • Beschriftungstechnologie: Laser
  • Beschriftungslayout: Standard
  • Anzahl Tasten: Produktabhängig

Garantie:

  • 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Tastenfarbe:
grau
Anschluss:
USB
Kabellänge:
1,8 m
Layout:
Deutschland
Abmessungen:
282 x 132 x 26 mm (LxBxH)
Gewicht:
400 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
G84-4100LCMFR-0
ab € 42,49*
Ähnlich
Cherry
G84-4100LCMEU-0
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG