Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Compact keyboard G84-4100, light grey, CH Tastatur USB + PS/2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY Compact keyboard G84-4100, light grey, CH Tastatur USB + PS/2 Grau
CHERRY Compact keyboard G84-4100, light grey, CH Tastatur USB + PS/2 Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4100LCMCH-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMCH-0
EAN/GTIN:
     4025112041860
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
282 x 132 x 27 mm
Tastaturgewicht:
400 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Geräteschnittstelle:
USB + PS/2
Tastatur - Tastenanzahl:
86
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zertifizierung:
CE, VDE/ÜG (EN60950), cURus, FCC DoC Cl. B, VCCI Cl. 2, BSMI, C-Tick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.