Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Comfort keyboard USB Tastatur QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY Comfort keyboard USB Tastatur QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY Comfort keyboard USB Tastatur QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G83-6104LUNRB-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G83-6104LUNRB-2
EAN/GTIN:
     4025112064692
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Nicht umsonst ist diese Tastatur schon seit Jahren eine der Zuverlässigsten und auch Erfolgreichsten auf dem Markt mit mehr als 30 Millionen zufriedenen Nutzern weltweit.

- NTK-Technologie (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter)
- Platzsparende, kompakte Bauform
- Langlebig und recyclingfähig
- Angenehme Betätigungsart
- Einheitliche Schaltcharakteristik
- Abriebfeste Beschriftung der Tastkappen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
170 x 458 x 42 mm
Tastaturgewicht:
1140 g
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.