Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MultiBoard Multi-Board MX V2 G80-8000 Kabelgebundene Tastatur mit magnetischem Kartenleser, Schwarz , USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MultiBoard Multi-Board MX V2 G80-8000 Kabelgebundene Tastatur mit magnetischem Kartenleser, Schwarz , USB (QWERTZ - DE)
CHERRY MultiBoard Multi-Board MX V2 G80-8000 Kabelgebundene Tastatur mit magnetischem Kartenleser, Schwarz , USB (QWERTZ - DE)
CHERRY MultiBoard Multi-Board MX V2 G80-8000 Kabelgebundene Tastatur mit magnetischem Kartenleser, Schwarz , USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-8000LUVDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-8000LUVDE-2
EAN/GTIN:
     4025112084706
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Keyboard
Bestimmen Sie die Regeln auf Ihrer Tastatur doch weitgehend selbst und entscheiden Sie, wie unabhängig und komfortabel Sie es gerne hätten! Denn die V2-USB-Varianten unserer Tastaturen sind vollständig programmierbar. Das MX V2 G80-8000 mit einem Magnetkartenleser empfiehlt sich als Ihre erste Wahl bei umfangreicheren Datentransmissionen, z. B. im Hotel- und Gastgewerbe, in der Reisebranche oder bei Banken und Versicherungen. - Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie) - Für Dauereinsatz konzipiert - über 50 Mio. Betätigungen je Taste - Robust und zuverlässig - Vollständig programmierbare USB 2.0 Tastatur - 3-Spur Magnetkartenleser - Integrierter Speicher
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716060
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
470 x 220 x 64 mm
Tastaturgewicht:
1270 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
45 mA
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Magnetkartenleser:
Ja
Programmierbare Profile:
Ja
Zertifizierung:
cURus, VDE GS, c-tick, CE, FCC
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
521 mm
Verpackungstiefe:
277 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Paketgewicht:
1650 g
Kabellänge:
2.2 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.