Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-1800 COMPACT KEYBOARD, Kabelgebunden, Schwarz, PS2/USB (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G80-1800 COMPACT KEYBOARD, Kabelgebunden, Schwarz, PS2/USB (QWERTZ - DE)
CHERRY G80-1800 COMPACT KEYBOARD, Kabelgebunden, Schwarz, PS2/USB (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-G80-1800LPCDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112065040
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Vollwertige und kompakte 19" PC-Tastatur - platzsparend und ergonomisch
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
405 x 180 x 44 mm
Tastaturgewicht:
920 g
Energieverbrauch:
16 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Lebensdauer der Tastaturtasten:
50 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
CE, cURus, FCC, VDE
Anschlussadapter enthalten:
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1190 g
Kabellänge:
1.75 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.