Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Toshiba Tecra A50-C-1ZU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba Tecra A50-C-1ZU
Toshiba Tecra A50-C-1ZU
Toshiba Tecra A50-C-1ZU
Toshiba Tecra A50-C-1ZU
Toshiba Tecra A50-C-1ZU
Toshiba Tecra A50-C-1ZU
Toshiba Tecra A50-C-1ZU
Artikel-Nr.:
     128-4L80292
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     PS579E-05401LGR
EAN/GTIN:
     4051528301779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Notebook
Laptop
Mobile Workstation
Notebook

Toshiba Tecra A50-C-1ZU

Hauptmerkmale

  • Windows 10 Pro 64-bit
  • Intel® Core™ i5-6200U Prozessor der sechsten Generation mit Intel®Turbo Boost Technologie 2.0
  • 39,6 cm (15,6-Zoll) , entspiegeltes IPS Full-HD Hochhelligkeits-Display mit weitem Betrachtungswinkel, 16:9 Seitenverhältnis und LED Hintegrundbeleuchtung
  • Solid State Disk 256 GB
  • Stahlgrau im Hairline Design
  • 8 (1x) GB, DDR3L RAM (1.600 MHz)
  • Intel® HD Grafik 520
  • max. Akkulaufzeit : bis zu 8 Std. 00 Min (Mobile Mark™ 2014)
  • Gewicht : ab 2,00 kg
  • B x T x H : 379 x 258 x 23,25 mm

Prozessor

  • type : Intel® Core™ i5-6200U Prozessor der sechsten Generation mit Intel®Turbo Boost Technologie 2.0
  • clock speed : 2,30 / 2,80 Turbo GHz
  • 3rd level cache : 3 MB

Betriebssystem / Plattform

  • Windows 10 Pro 64-bit

Design Colour

  • Farbe : Stahlgrau im Hairline Design

Arbeitsspeicher (RAM)

  • Standard : 8 (1x) GB
  • max. Speicherausstattung : 16 GB
  • Technologie : DDR3L RAM (1.600 MHz)

Solid State Disk

  • Kapazität : 256 GB

Bildschirm

  • Bildschirmdiagonale : 39,6 cm (15,6-Zoll)
  • Typ : entspiegeltes IPS Full-HD Hochhelligkeits-Display mit weitem Betrachtungswinkel, 16:9 Seitenverhältnis und LED Hintegrundbeleuchtung
  • Auflösung : 1.920 x 1.080

Grafikadapter

  • Typ : Intel® HD Grafik 520
  • RAM Typ : geteilt

Interne Auflösung

  • Verfügbare interne Video Modi :
  • Auflösung : 1.920 x 1.080

Schnittstellen

  • 1 × Anschluss zum Toshiba Hi-Speed Port Replicator III
  • 1 × Kopfhörer (Stereo) / Mikrofon Combo Anschluss
  • 1 × externer Monitor
  • 1 × HDMI®-out unterstützt 1080p Signal Format
  • 1 × RJ-45
  • 1 × SD™ Kartenleser (SD™, SDHC™, SDXC™ unterstützt UHS-I, MMC)
  • 2 × USB 2.0
  • 2 × USB 3.0
  • 1 × integrierte 2.0MP FHD Web Kamera (1.980 x 1.080) mit eingebautem Dual Mikrofon

Erweiterungen

  • 2 × Steckplätze für Arbeitsspeicher

Drahtlose Kommunikation

  • Wireless Technology : Intel® WiDi und Wireless Display fähig
  • Kompatibilität : Mobile Broadband 3G/LTE (4G)
  • Hersteller : Sierra Wireless
  • Wireless Technology : LTE (4G), HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
  • Version : EM7305
  • Wireless Technology : Bluetooth® 4.0 + LE
  • Version : 4.0 + LE
  • Kompatibilität : Wi-Fi™
  • Unterstützter Standard : 802.11ac + a/b/g/n
  • Hersteller : Intel
  • Wireless Technology : Wireless LAN
  • Version : Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Drahtgebundene Kommunikation

  • Topologie : Gigabit Ethernet LAN
  • Datenübertragungsrate : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Sound System

  • Unterstützte Audio Formate : 24-bit Stereo
  • Lautsprecher : eingebaute Stereo-Lautsprecher, verbessert durch DTS® Studio Sound™

Tastatur

  • Tasten : 102
  • Windows Tasten : Ja
  • Spezielle Optionen : schwarze Tastatur und 10er Nummernblock

Maus/Touchpad/o.Ä.

  • Typ : Multi-Gestensteuerung Touchpad mit automatischer Handballenerkennung (zur Vermeidung von Maus Fehleingaben)

Akku

  • Technologie : Lithium-Ion, 4 Zellen
  • max. Akkulaufzeit : bis zu 8 Std. 00 Min (Mobile Mark™ 2014)

Stromversorgung

  • Netzspannung : AC Adapter (100/240 V) für den weltweiten Gebrauch
  • Ausgangsspannung : 19 V
  • max. Stromstärke : 2,37 A

Abmessungen

  • B x T x H : 379 x 258 x 23,25 mm
  • Gewicht : ab 2,00 kg

Betriebssystem-Support

  • Für diese Windows-Version in Kombination mit dem Prozessor oder den Chipsets in diesem System gibt es nur eingeschränkten Support von Windows. Weitere Informationen zum Support von Microsoft finden Sie unter Fragen und Antworten zum Support-Lifecycle von Microsoft.

Garantie

  • 1 Jahr Reliability Guarantee: Reparatur + Kaufpreiserstattung im Garantiefall (Mehr Infos unter http://www.toshiba.de/reliability)
  • 1 Jahr europäische Bring-In Herstellergarantie inkl. Vor-Ort Abholservice in Deutschland und Österreich bei Anmeldung der Reparatur an der Toshiba Notebook Hotline.

Mitgelieferte Hardware

  • Wechselstromadapter

Bundled Software

  • DTS® Sound
  • McAfee LiveSafe™ - Schützt all Ihre Geräte (kostenlose 30 Tage Testversion)
  • Microsoft® Office (1 Monat Testversion für das neue Microsoft Office 365)
  • TOSHIBA Eco Utility™
  • TOSHIBA PC Health Monitor

Sicherungseinrichtungen

  • 3D-Beschleunigungssensor
  • Advanced Encryption (TPM 2.0)
  • Benutzer Passwort
  • Festplatten-Passwort
  • Fingerabdruck Lesegerät
  • Smartcard Reader
  • Supervisor Passwort
  • Vorrichtung für Kensingtonkabel Sicherung

Besondere Merkmale

  • ENERGY STAR qualifizierter Computer
  • unterstützt GPS

Techn. Zertifikate

  • Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt mit den nachfolgenden europäischen Richtlinien und Normen übereinstimmt, die zur Anwendung des CE-Zeichens erforderlich sind
Weitere Informationen:
Garantie:
1 Jahr / RG
Weitere Suchbegriffe: business notebook, Tecra
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 872,20*
€ 876,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 880,55*
€ 884,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.057,21*
€ 1.061,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.063,32*
€ 1.067,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.220,26*
€ 1.226,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,97*
€ 1.043,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,20*
€ 1.037,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
PX1880E-1NCA
ab € 17,17*
Zubehör
Toshiba
PA5104U-1M4G
ab € 78,63*
Zubehör
Toshiba
PA5104U-1M8G
ab € 122,19*
Zubehör
Toshiba
PX1836E-1NCA
ab € 51,03*
Zubehör
Toshiba
PA5217E-1PRP
ab € 148,19*
Zubehör
Toshiba
PA5176E-1PRP
ab € 89,05*
Zubehör
Toshiba
PA5116E-2PRP
ab € 161,79*
Zubehör
Toshiba
PA5177U-1ACA
ab € 57,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.