| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-724-10492 Herst.-Nr.: 724-10492 EAN/GTIN: 5397063223237 |
| |
|
| | |
| Dell B2360d&dn/B3460dn/B3465dnf - Bildtrommel - Rücknahme für das Recycling Überblick Die Trommel von Dell™ wurde speziell für den Dell-Laserdrucker. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite. Mit einer Trommel können etwa 60.000 Seiten. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Kompatibilität Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - Imprimante Laser B2360d
- Imprimante Laser B2360dn
- Imprimante Laser B3460dn
- Imprimante Laser Multifonction Couleur B3465dnf
Technische Daten Allgemein - Kompatible Kassette: Dell 90DC4
Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterialtyp: Trommel-Kit
- Drucktechnologie: Laser
- Kapazität: Bis zu 60000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität - Entwickelt für: Dell Laser Printer B2360d, B2360dn, B3460dn ¦ Dell Multifunktion Laser Printer B3465DNF
Kompatible Geräte: | | Dell: | B 2360 d; B 2360 dn; B 3460 dn; S 2830 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Dell, Entwicklereinheit Dell, Fotoeinheit Dell, Fotoleiter Dell, Photoleiter Dell, Trommeleinheit Dell, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell bildtrommel, bildtrommel |
| | |
| |