| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-11109 Herst.-Nr.: 593-11109 EAN/GTIN: 5397063054152 |
| |
|
| | |
| Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker B1260/1265 (2500 Seiten) Überblick Die schwarz Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker B1260/1265 von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Kompatibilität Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - B1260dn Einzelfunktions - Laserdrucker
- B1265dnf/dfw Mono Multifunktions -laserdrucker
Technische Daten Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Drucktechnologie: Laser
- Druckfarbe: Schwarz
- Patronenleistung: High Capacity
- Enthaltene Menge: 1
- Kapazität: Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität - Entwickelt für: Dell Laser Printer B1260dn, B1265dnf ¦ Dell Multifunktion Laser Printer B1265dnf
Kompatible Geräte: | | Dell: | B 1200 Series; B 1260 dn; B 1265 dfw; B 1265 dnf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |