Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 18.000 Seiten für 5130cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 18.000 Seiten für 5130cdn
Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 18.000 Seiten für 5130cdn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10925
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10925
EAN/GTIN:
     884116017912
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell - 5130cdn - Schwarz - Tonerkassette mit hoher Kapazität - 18.000 Seiten

Überblick

Die schwarz Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 5130cdn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 18.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Technische Daten

Übersicht techn. Daten
  • Produktbeschreibung: Dell - Tonerpatrone - High Capacity - Schwarz
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Druckfarbe: Schwarz
  • Patronenleistung: High Capacity
  • Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
  • Kapazität: Bis zu 18.000 Seiten
  • Enthaltene Menge: 1
  • Entwickelt für: Farblaserdrucker 5130cdn
Informationen zur Kompatibilität
  • Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
    • Dell 5130cdn Farblaserdrucker

Kompatible Geräte:
Dell:
5130 cdn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2001/KIT
ab € 406,83*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Ähnlich
Dell
593-10919
ab € 100,70*
Ähnlich
Dell
593-10920
ab € 101,23*
Ähnlich
Dell
593-10922
ab € 171,79*
Ähnlich
Dell
593-10926
ab € 177,15*
Ähnlich
Dell
593-10118
ab € 264,39*
Ähnlich
Dell
593-10924
ab € 224,49*
Ähnlich
Dell
593-10928
ab € 176,89*
Ähnlich
Dell
593-10923
ab € 301,35*
Ähnlich
Dell
593-10927
ab € 176,02*
Ähnlich
Dell
593-10124
ab € 270,39*
Ähnlich
Dell
593-10929
ab € 111,03*
Ähnlich
Ampertec
593-10922
ab € 118,00*
Ähnlich
Ampertec
593-10923
ab € 144,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.