Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 6.000 Seiten für 2335dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 6.000 Seiten für 2335dn
Dell Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität - 6.000 Seiten für 2335dn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10329
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10329
EAN/GTIN:
     5391519384213
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell - 2335dn - Schwarz - Tonerkassette mit hoher Kapazität - 6.000 Seiten

Überblick

Die schwarz Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2335dn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Kompatibilität

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.

  • 2335dn Imprimante laser

Technische Daten

Übersicht techn. Daten
  • Produktbeschreibung: Dell - Tonerpatrone - High Capacity - Schwarz
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Druckfarbe: Schwarz
  • Patronenleistung: High Capacity
  • Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
  • Kapazität: Bis zu 6000 Seiten
  • Enthaltene Menge: 1
Verbrauchsmaterial
  • Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
  • Drucktechnologie: Laser
  • Farbe: Schwarz
  • Enthaltene Anz.: 1
  • Patronenleistung: High Capacity
  • Patronenmerkmale: Dell Toner Management System
  • Kapazität: Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
  • Entwickelt für: Dell Multifunktion Monochrome Laser Printer 2335dn

Kompatible Geräte:
Dell:
2335 dn; 2355 dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-10330
ab € 111,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.