Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - 2130cn - Gelb - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 2.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell - 2130cn - Gelb - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 2.500 Seiten
Dell - 2130cn - Gelb - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 2.500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10314
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10314
EAN/GTIN:
     5391519383940
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell - 2130cn - Gelb - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 2.500 Seiten

Die Gelb Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2130cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerkassette mit hoher Kapazität
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Gelb
Druckvolumen:
Bis zu 2500 Seiten
Kompatibilität:
Color Laser Printer 2130cn; Multifunction Color Laser Printer 2135cn

Kompatible Geräte:
Dell:
2130 cn; 2135 cn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT1947/KIT
ab € 202,44*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,42*
Ähnlich
Dell
593-10313
ab € 79,87*
Ähnlich
Dell
593-10315
ab € 119,86*
Ähnlich
Dell
593-10312
ab € 99,79*
Ähnlich
Ampertec
593-10312
ab € 94,92*
Ähnlich
Ampertec
593-10313
ab € 12,08*
Ähnlich
Ampertec
593-10314
ab € 72,68*
Ähnlich
Ampertec
593-10315
ab € 74,00*
Ähnlich
WhiteBox
593-10312
ab € 8,15*
Ähnlich
WhiteBox
593-10313
ab € 14,93*
Ähnlich
WhiteBox
593-10314
ab € 8,20*
Ähnlich
WhiteBox
593-10315
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.