Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität - 8.000 Seiten für 3110cn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität - 8.000 Seiten für 3110cn
Dell Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität - 8.000 Seiten für 3110cn
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10172
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10172
EAN/GTIN:
     5391519384145
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität - 8.000 Seiten für 3110cn

Die magenta Toner mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3110cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 8.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Magenta
Patronenleistung:
High Capacity
Kapazität:
Bis zu 8000 Seiten
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kompatibilität:
Color Laser Printer 3110cn; Multifunction Color Laser Printer 3115cn

Kompatible Geräte:
Dell:
3110 cn; 3115 cdn; 3115 cn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-10051
ab € 164,49*
Ähnlich
Dell
593-10173
ab € 284,41*
Ähnlich
Dell
593-BBCM
ab € 281,51*
Ähnlich
Dell
593-10052
ab € 24,81*
Ähnlich
Dell
595-10009
ab € 353,16*
Ähnlich
Dell
595-10012
ab € 505,51*
Ähnlich
Dell
595-10013
ab € 423,39*
Ähnlich
Dell
593-11172
ab € 349,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.