| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10121 Herst.-Nr.: 593-10121 EAN/GTIN: 5391519383810 |
| |
|
| | |
| Dell - 5110cn - Schwarz - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 18.000 Seiten Die schwarz Toner mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 5110cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 18.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Druckvolumen: | Bis zu 18000 Seiten | Kompatibilität: | Dell 5110cn Kleuren Laser Printer |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 5110 cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |