| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10078 Herst.-Nr.: 593-10078 EAN/GTIN: 5391519472248 |
| |
|
| | |
| Dell - 1700 / 1700n - Bildtrommel - 30.000 Seiten Die Trommel von Dell™ wurde speziell für den Dell-Farblaserdrucker 1700 / 1700n entwickelt. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite. Mit einer Trommel können etwa 30.000 Seiten. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Trommel-Kit | Drucktechnologie: | Laser | Kompatibilität: | Dell Laser Printer 1710, 1710n; Dell Personal Laser Printer 1700, 1700n | Druckvolumen: | Bis zu 30000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | E 330; E 330 Series; E 332; E 332 N; E 332 TN; E 340; E 340 Series; E 342; E 342 N; E 342 TN; Optra E 330; Optra E 330 Series; Optra E 332; Optra E 332 N; Optra E 332 TN; Optra E 340; Optra E 340 Series; Optra E 342; Optra E 342 N; Optra E 342 TN | Dell: | 1700; 1700 n; 1710; 1710 n; P 1700; P 1700 n; P 1700 Series | Sindoh: | LP 410; LP 420; LP 430; LP 430 N; LP 430 N PS 3; LP 430 Series | NRG: | E 330; E 330 Series; E 332 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Dell, Entwicklereinheit Dell, Fotoeinheit Dell, Fotoleiter Dell, Photoleiter Dell, Trommeleinheit Dell, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, dell bildtrommel, bildtrommel |
| | |
| |