Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell optische USB-Maus, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell optische USB-Maus, schwarz
Dell optische USB-Maus, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1272-570-11147
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     570-11147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Dell optische USB-Maus, schwarz

Die USB-Maus von Dell ist ein schlankes, intuitiv bedienbares Eingabegerät, das für mehr Komfort und eine bessere Kontrolle sorgt. Sie ist mit der neuesten optischen Sensortechnologie ausgestattet, die die Bewegungen wesentlich genauer aufzeichnet als eine herkömmliche Maus. Eine einfachere Handhabung und höhere Zuverlässigkeit sind gewährleistet, da es keine beweglichen Teile gibt, die sich abnutzen, verstauben oder verschmutzen können. Deshalb ist diese Maus stets sehr zuverlässig. Durch den optischen Sensor ist kein Mausball mehr erforderlich, wodurch die Maus auf den unterschiedlichsten Oberflächen eingesetzt werden kann. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell -Systemen getestet und validiert, so dass sichergestellt ist, dass es problemlos mit Ihrem Computer eingesetzt werden kann. Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, falls Sie es mit einem Dell-System verwenden.
  • Gerätetyp : Maus
  • Farbe : schwarz
  • Konnektivitätstechnologie : mit Kabel - USB
  • Bewegungserkennungs-Technologie : optisch
  • Anzahl Tasten : 2

Kompatibel mit:

  • Dell Latitude E5420, E5520, E6420, E6520
  • Dell Vostro 3350, 3550, 3750
  • Dell XPS L702X

Eigenschaften:

  • Ausrichtung: Rechts- und linkshändig
  • Breite: 6.3 cm
  • Tiefe: 11.2 cm
  • Höhe: 3.6 cm
  • Gewicht: 90 g
  • Farbe: Mattschwarz
  • Anschlusstechnik: Verkabelt
  • Schnittstelle: USB
  • Movement Detection Technologie: Optisch
  • Anzahl Tasten: 3
  • Bewegungsauflösung: 1000 dpi
  • Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad
  • Schnittstellen: 1 x USB - USB Typ A, 4-poligEnthaltene Kabel
  • 1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
  • Kennzeichnung: Plug and Play
... > Dell > Zubehör > Mäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.