| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-520-10703 Herst.-Nr.: 520-10703 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dell AX510 Stereo-Soundleiste für Flachbildschirme der UltraSharp und Professional Serie Die Dell™ AX510 Soundleiste kann nur mit Monitoren der Dell UltraSharp oder Professional Serie verwendet werden und ist nicht mit einem separaten Netzadapter ausgestattet. Die Stereo-Soundleiste ist die perfekte Wahl zur Verbesserung der Qualität von Multimedia-Präsentationen, Online-Schulungen/Webcasts, Musikdateien, Spielen und DVDs auf Ihrem System. Diese leichte, elegante Soundleiste lässt sich ganz einfach an Ihrem Dell Flachbildschirm der Ultrasharp oder Professional Serie befestigen. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell Systemen getestet und geprüft. Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, wenn Sie es mit einem Dell System einsetzen. - Kräftiger, voller Stereo-Sound
- Geringes Gewicht, elegantes Design
- Problemlose Befestigung an Ihren Flachbildschirmen der UltraSharp und Professional Serie
- 2 x 5 W pro Stereokanal
- 2 Kopfhöreranschlüsse
Kompatibel mit: - SE198WFP, SP2009W, SP2208WFP, 1708FP, 1708FP-BLK, 1707FPV, 1908FP, 908FP-BLK, 1907FPV, 1909W, 2007FP, 1908WFP, 2007WFP, 2009W, 2208WFP, 2209WA, 2407WFP, 2408WFP, 2707WFP, 2709W, 3007WFP, 3008WFP, P2210, P170S, P190S, P2010H, P2210H, P2310H, P2211H, P2311H, U2410, 2209WA
Eigenschaften: - Gesamt-Ausgangsleistung : 10 Watt durchschnittliche Dauerausgangsleistung
- Kopfhörerausgang : 40 mW durchschnittliche Dauerausgangsleistung
- System-Frequenzreaktion : 135 Hz zu 20 kHz
- Leistungsbedarf : DC 12 V +/-5%, 1,0 A
|
| | |
| | | |
| | | |
| |