| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-452-11514 Herst.-Nr.: 452-11514 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dell Port-Replikator Einfacher E/Port-Replikator II mit USB 3.0 240 Watt, Kein Ständer kompatibel mit Precision M4700 / M4600 / M6600 / M6700 Überblick Maximal großer Arbeitsbereich bei Nutzung des Dell™ Advanced Port Replicator. Der Replicator bietet eine praktische Kabelführung, und Sie müssen die Peripheriegeräte nicht mehr bei jeder Rückkehr an Ihren Schreibtisch neu anschließen. Zusätzlich erhalten Sie dank der Unterstützung von zwei Flachbildschirmen mehr Flexibilität und eine erweiterte Ansicht. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Ihrem Dell-System getestet und validiert und ist für Dell Latitude-Notebooks geeignet. Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, falls Sie es mit einem Dell System verwenden. Highlights - USB 3.0
- Zusätzlich neue schnellere USB 3.0-Technologie, die durch Intel in Ivy Bridge ermöglicht wird
- Tauschen Sie die beiden USB 2.0-Anschlüsse auf der Rückseite gegen USB 3.0-Anschlüsse aus
- Die Plattform muss USB 3.0 unterstützen, um an der Dockingstation aktiviert zu sein (ansonsten unterstützt der Anschluss 2.0)
- DisplayPort 1.2
- Ermöglicht die Verkettung von Displays (4 Displays über einen Anschluss)
- Nur mit separater Grafikkarte bei Latitude Notebooks der aktuellen Generation aktiviert
- Keine BIOS/SW/HW-Auswirkungen bei älteren Latitude Notebooks der E-Reihe
Leistungsmerkmale und Vorteile Die wichtigsten Merkmale: Ein platzsparender Port-Replikator für Privat- und Büroumgebungen, der den Anschluss an Peripheriegeräte ermöglicht. Unterstützt Andocken und Ausdocken. Unterstützt digitale Monitore. Abmessungen (H x T x B): 53,7 x 170 x 200 mm (2,11 x 6,69 x 7,87 Zoll) Gewicht: 0,78 kg (1,72 lb) Netzteil: Externer 240-W-Netzadapter (Dell Latitude) Videoanschlüsse: VGA, DisplayPort, DVI-D Anschlüsse: USB, kombinierter eSATA/USB-Anschluss, RJ-45, Audio und Mikrofon, Steckplatz für Sicherheitsschloss, Anschluss für Monitorständer der E Serie Informationen zur Kompatibilität - Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel:
- Precision M4700
- Precision M6700
|
| | |
| | | |
| | | |
| |