Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Lite QW2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan Lite QW2100
Datalogic QuickScan Lite QW2100
Datalogic QuickScan Lite QW2100
Artikel-Nr.:
     C1268-QW2170-BKK3S
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2170-BKK3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
lieferumfang: QuickScan Lite Imager, Black, KBW/RS-232 Interface w/ KBW Cable (90G001010) and Stand (STD-QW20-BK) | Produktbeschreibung: Die QuickScan™ Leserserie bietet wirtschaftliche Einstiegslösungen und gehört zur Datalogic ADC Mehrzweck-Handheldscanner Reihe. Der Linearimager QuickScan Lite QW2100 erfasst die gängigen 1D Barcodes und ist die ideale Lösung für Retail, leichte Produktionsumgebung und Dokumentenerfassung im Bank- und Finanzwesen. Der QW 2100 eignet sich wegen seines ergonomischen Designs, seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts perfekt für den Einsatz bei täglichen Arbeiten. Er steht für schnelles Lesen und hat einen weiten Scanwinkel mit erweitertem Scanstrahl, der perfekt geeignet ist für die Erfassung von langen und breiten Barcodes, die häufig auf Stromrechnungen und in der Elektronikindustrie eingesetzt werden. Der dünne und sehr helle Scanstrahl ermöglicht das Scannen  mit breitem Winkel, ohne dass dabei die Scandistanz vergrößert werden muss. Den QW2100 Imager gibt es mit passendem Halter, der sehr leicht und beweglich ist und mit seinem kippbaren Kopf viele verschiedene Winkeleinstellungen ermöglicht. Der Anwender kann zwischen zwei Schnittstellenoptionen wählen: USB oder Keyboard Wedge / RS-232. Auch beim Lieferumfang ist der QW2100 flexibel, denn es kann sowohl nur der Scanner bestellt werden als auch ein Kit mit Scanner, Kabel und Halter.  Die Konfigurations-Software Datalogic Aladdin™ sorgt für anwenderfreundliche Einstellungsprozesse,  womit auch unerfahrene Anwendern die Programmierung leicht fällt.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
DC
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
340 mA
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Breite:
170 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
119 g
Übertragungstechnik:
verkabelt
Schnittstelle:
RS-232
Sensor-Typ:
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128)
Lesegeschwindigketi (max):
400 reads/sek
Wellenlänge:
650 nm
Neigungslesewinkel:
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-70 - 70 °
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Handgeführt
Schutzart (IP-Code):
IP42
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,99*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,68*
Zubehör
Datalogic
6003-0936
ab € 2,72*
Zubehör
Datalogic
6003-0938
ab € 2,69*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 8,01*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 13,61*
Zubehör
Datalogic
90G001020
ab € 8,26*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 12,80*
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 12,82*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 8,18*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 12,65*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 24,19*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 14,29*
Zubehör
Datalogic
90A052043
ab € 17,57*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 7,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG