Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Lite QW2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan Lite QW2100
Datalogic QuickScan Lite QW2100
Artikel-Nr.:
     C1268-QW2170-BK
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2170-BK
EAN/GTIN:
     4056572760909
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
lieferumfang: QuickScan Lite Imager, Black, KBW/RS-232 Interface | Produktbeschreibung: Die QuickScan™ Leserserie bietet wirtschaftliche Einstiegslösungen und gehört zur Datalogic ADC Mehrzweck-Handheldscanner Reihe. Der Linearimager QuickScan Lite QW2100 erfasst die gängigen 1D Barcodes und ist die ideale Lösung für Retail, leichte Produktionsumgebung und Dokumentenerfassung im Bank- und Finanzwesen. Der QW 2100 eignet sich wegen seines ergonomischen Designs, seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts perfekt für den Einsatz bei täglichen Arbeiten. Er steht für schnelles Lesen und hat einen weiten Scanwinkel mit erweitertem Scanstrahl, der perfekt geeignet ist für die Erfassung von langen und breiten Barcodes, die häufig auf Stromrechnungen und in der Elektronikindustrie eingesetzt werden. Der dünne und sehr helle Scanstrahl ermöglicht das Scannen  mit breitem Winkel, ohne dass dabei die Scandistanz vergrößert werden muss. Den QW2100 Imager gibt es mit passendem Halter, der sehr leicht und beweglich ist und mit seinem kippbaren Kopf viele verschiedene Winkeleinstellungen ermöglicht. Der Anwender kann zwischen zwei Schnittstellenoptionen wählen: USB oder Keyboard Wedge / RS-232. Auch beim Lieferumfang ist der QW2100 flexibel, denn es kann sowohl nur der Scanner bestellt werden als auch ein Kit mit Scanner, Kabel und Halter.  Die Konfigurations-Software Datalogic Aladdin™ sorgt für anwenderfreundliche Einstellungsprozesse,  womit auch unerfahrene Anwendern die Programmierung leicht fällt.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
DC
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
340 mA
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Breite:
170 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
119 g
Übertragungstechnik:
verkabelt
Schnittstelle:
RS-232
Sensor-Typ:
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128)
Lesegeschwindigketi (max):
400 reads/sek
Wellenlänge:
650 nm
Neigungslesewinkel:
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-70 - 70 °
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Handgeführt
Schutzart (IP-Code):
IP42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.