Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Mobile QM2131


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Datalogic QuickScan Mobile QM2131
Datalogic QuickScan Mobile QM2131
Datalogic QuickScan Mobile QM2131
Artikel-Nr.:
     2753I-2383977
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2131-BK-433K1
EAN/GTIN:
     5712505522110
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
lieferumfang: QuickScan Mobile QM2131, 433 MHz, Kit, USB, Linear Imager, Black (Kit inc. Imager and Base Station and USB Cable 90A052258.) | Produktbeschreibung: Traditionelle Codes finden sich beispielsweise auf Abrechnungen von Versorgungsunternehmen, in der Dokumentenverarbeitung und auch im Verpackungsbereich. Diese langen Codes sind für echte Area-Imager aufgrund ihres kürzeren Sichtfeldes und der geringeren Tiefenschärfe eine wahre Herausforderung. Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QM2131 Imager's und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus. Mit Datalogic's STAR 2.0 Cordless System für Schmalbandkommunikation im 433 MHz Band, bietet der QM2131 Linear-Imager sichere Funkkommunikation ohne dabei bestehende Wi-Fi Infrastrukturen zu stören oder sich durch Hindernisse wie Betonwände oder Metallregale beeinträchtigen zu lassen.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Batterie/Akku, DC
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
1400 mAh
Batteriespannung:
4.75 V
Anzahl der Lesen pro Ladung:
30000
Ladezeit:
4 h
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 50 %
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 120000 Lux
Breite:
91 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
163 mm
Gewicht:
190 g
Gewicht der Basis:
215 g
Übertragungstechnik:
verkabelt
Schnittstelle:
RS-232 + USB + Keyboard Wedge
Kabellänge:
1.5 m
Arbeitsfrequenz:
433 MHz
Sensor-Typ:
CCD
Scan-Typ:
1D
Lesegeschwindigketi (max):
400 reads/sek
Neigungslesewinkel:
0 - 45 °
Steigungslesewinkel:
0 - 65 °
Gierlesewinkel:
0 - 70 °
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Handgeführt
Schutzart (IP-Code):
IP42
Anzeigeleuchten:
Power
Zertifizierung:
China RoHS, EU RoHS
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 168,12*
€ 172,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,74*
€ 174,82*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 177,88*
€ 181,80*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 180,58*
€ 184,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,31*
€ 341,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,13*
€ 204,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,20*
€ 202,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,24*
€ 201,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,12*
€ 200,06
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG