Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QD2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic QuickScan QD2430
Datalogic QuickScan QD2430
Datalogic QuickScan QD2430
Artikel-Nr.:
     574-dlqd2430ukitss
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2430-BKK1S
EAN/GTIN:
     5712505053362
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
lieferumfang: QuickScan QD2430, 2D Area Imager, USB Kit with 90A052065 Cable and Stand, Black | Produktbeschreibung: In allen Marktsegmenten der Datenerfassungsindustrie sind 2D-Codes heute im Einsatz. Dank wirtschaftlicher Preise und den Vorteilen der Area Imaging Technologie ist die Nachfrage nach 2D-Barcodelesern in den letzten Jahren konstant gestiegen. Der QuickScan™ QD2400 2D Imager wurde speziell für Retailer entwickelt und zeichnet sich durch sein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis aus. Dank erstklassiger omindirektionaler Leseleistung erfasst er praktische jeden Code. Sein elegantes Design und seine leichte ergonomische Form werden durch hohe Robustheit vervollständigt. Speziell entwickelt für Anwendungen am Point of Sale, ist der QuickScan QD2400 mit einem neuen Belechtungs- und Zielsystem ausgestattet. Die dunkelrote Beleuchtung reduziert die visuelle Belastung für den Anwender, gleichzeitig fungieren zwei blaue LED-Triangeln, als Zieleinrichtung und machen das tägliche Scannen einfach und schnell. Der QuickScan QD2400, ist ein Imager der sowohl Linearbarcodes als auch 2D-Codes liest – auch vom Display des Mobiltelefons oder einer Kundenkarte. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Imagertechnologie ist außerdem die lange Produktlebensdauer, die für geringere Betriebskosten sorgt.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Energiequelle:
DC
Eingangsspannung:
4.5 - 14 V
Energieverbrauch:
140 mA
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite:
41 mm
Tiefe:
91 mm
Höhe:
163 mm
Gewicht:
145 g
Übertragungstechnik:
verkabelt
Schnittstelle:
USB + RS-232
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
GS1-128 (UCC/EAN-128)
2D (Matrix:
Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Wellenlänge:
650 nm
Neigungslesewinkel:
0 - 360 °
Steigungslesewinkel:
0 - 65 °
Gierlesewinkel:
0 - 60 °
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Handgeführt
Schutzart (IP-Code):
IP42
Schutzfunktion:
Schockresistent
RoHS-Kompatibel:
Ja
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 125,91*
€ 129,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,23*
€ 135,64*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 136,91*
€ 140,01*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 142,20*
€ 145,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,48*
€ 266,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG