Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QBT2101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic QuickScan QBT2101
Datalogic QuickScan QBT2101
Datalogic QuickScan QBT2101
Datalogic QuickScan QBT2101
Artikel-Nr.:
     574-dlqbt2101us
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2101-BK-BTK+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
lieferumfang: QuickScan QBT2101, Bluetooth, Kit, USB, Linear Imager, Black (Kit inc. Imager and USB Micro Cable.) | Produktbeschreibung: So werden lange Barcodes nach wie vor in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Traditionelle Codes finden sich beispielsweise auf Abrechnungen von Versorgungsunternehmen, in der Dokumentenverarbeitung und auch im Verpackungsbereich. Diese langen Codes sind für echte Area-Imager aufgrund ihres kürzeren Sichtfeldes und der geringeren Tiefenschärfe eine wahre Herausforderung. Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QBT2131 Imager's und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus. Ausgestattet mit Bluetooth® Wireless Technologie, überträgt der QuickScan QBT2131 Imager Daten über seine Basisstation an das Hostsystem als auch an jedes andere Bluetooth kompatible Peripheriegerät. Der QBT2131 Linear-Imager kann über sein Bluetooth HID Profil auch an jedes Tablet mit iOS oder Android™ Betriebssystem angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Batterie/Akku
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
1400 mAh
Eingangsspannung:
4.75 - 14 V
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Breite:
91 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
163 mm
Gewicht:
190 g
Gewicht der Basis:
221 g
Übertragungstechnik:
Verkabelt u. Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth + USB
Bluetooth-Version:
3.0
Scan-Typ:
1D
2D (Matrix:
GS1 DataBar
Lesegeschwindigketi (max):
400 reads/sek
Wellenlänge:
650 nm
Neigungslesewinkel:
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-70 - 70 °
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Handgeführt
Schutzart (IP-Code):
IP42
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 101,02*
€ 104,53*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 113,35*
€ 116,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 128,95*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 136,40*
€ 140,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 221,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG