Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PM8300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan PM8300
Datalogic PowerScan PM8300
Artikel-Nr.:
     C1268-PM8300-433RB
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM8300-433RB
EAN/GTIN:
     5052461754508
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
lieferumfang: PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Standard Range, No Display or Keypad, Removable Battery | Produktbeschreibung: Die mobilen PowerScan™ PM8300 Laserscanner sind Datalogic ADC’s Prämiumprodukte an robusten, industrietauglichen Handscannern für lineare Codes. Die PowerScan PM8300-Reihe verfügt über verschiedene Modelle, um alle Kundenanforderungen zu erfüllen: der PM8300 ist das mobile Basismodell; dem folgt das Modell PM8300-D mit Display und 3-Tasten Tastatur; das ultimative PM8300-DK Modell bietet ein Display und eine 16-Tasten. Das Modell PM8300-DK erweitert maßgeblich die Vielfalt der Kommunikation mit dem Host-System und eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten. Es eignet sich für Anwendungen für die normalerweise teure, tragbare Datenterminals erforderlich sind. Die mobile telefonähnliche Tastatur erlaubt die manuelle Eingabe von nicht lesbaren Barcodes und ermöglicht die mühelose Umsetzung von einfachen Code- und Mengenanwendungen wie Inventur, Kommissionierung, Wareneingang, etc. Die Schmalband-Kommunikation mit Datalogics STAR Cordless System™ ist der Schlüssel zu höherer Produktivität und Flexibilität am Arbeitsplatz. Sie bietet skalierbare Lösungen, von einfachen Point-to-Point-Anwendungen bis hin zur Netzwerkfähigkeit in Kombination mit nahtlosem Roaming für komplexe Anwendungen. Der PM8300 verfügt über Datalogics exklusive 3GL™-Technologie (3 Green Lights), die eine hervorragende Lesebestätigung bietet. Der patentierte ‘Green Spot’ direkt auf dem Code und die zwei ‘Good Read’-LEDs an der Ober- und Rückseite der Abdeckung erhöhen die Sichtbarkeit aus jedem Winkel. Die hervorragende Leseleistung wird noch durch Datalogics patentierte PuzzleSolver™ Technologie erhöht, die ein schnelles, präzises Lesen von Standardcodes sowie schlecht gedruckten und beschädigten Codes ermöglicht. Alle Modelle unterstützen die gängigsten Schnittstellen: RS- 232, Keyboard Wedge, Lesestift-Emulation und USB. Das Datalogic Aladdin™ Konfigurationsprogramm bietet benutzerfreundliche Merkmale, die die Einrichtung und Inbetriebnahme, auch für unerfahrene Benutzer, zu einem Kinderspiel machen. Die Lade-/Übertragungsstation BC9180 kombiniert in einem Modell zwei verschiedene Ethernet-Anschlüsse: Standard Ethernet und Industrie Ethernet Protokolle wie Ethernet IP und Modbus. 
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
2150 mA
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 55 °C
Gewicht:
380 g
Schnittstelle:
Keyboard Wedge, RS-232, RS-485, BC8060 Only, USB, Wand
Kabellänge:
2 m
Scan-Geschwindigkeit:
35 Sekunde/Seite
Neigungswinkel:
0 - 20 °
Produktfarbe:
Schwarz, Orange
Abmessungen (BxTxH):
207 x 114 x 69 mm
Lichtquelle:
630 - 680 nm VLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,60*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 778,53*
€ 926,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 776,60*
€ 924,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG