Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic GRYPHON D4130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic GRYPHON D4130
Datalogic GRYPHON D4130
Artikel-Nr.:
     C1268-GD4130-BKK1
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4130-BKK1
EAN/GTIN:
     0001218022013
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
lieferumfang: Gryphon I GD4130, Kit, USB, Linear Imager, USB/RS-232/KBW/Wand Multi-Interface, Black (Kit inc. Imager and USB Cable 90A052044) | Produktbeschreibung: Mit umfangreichen Funktionen und Modelloptionen stellen die Scanner der Gryphon-Reihe von Datalogic ADC die Spitzenklasse der Datenerfassungsgeräte für den universellen Einsatz dar. Der Gryphon I Linear Imager liefert hochentwickelte Lese- und Dekodierleistung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Fähigkeit des Gryphon GD4100 Barcodes von direktem Kontakt bis zu über 1,0 m / 3,9 ft zu erfassen erhöht die Produktivität und verbessert die Ergonomie für die Anwender. Der weite Scanwinkel ermöglicht das Lesen sehr breiter Codes. Die verbesserte Dekodierleistung erhöht den Durchsatz und beschleunigt das Erfassen von schlecht lesbaren oder beschädigten Codes. Diese Eigenschaften, kombiniert mit der Dekodierfähigkeit von Barcodes mit geringer Auflösung bis zu 3 mils, etablieren den Gryphon I GD4100 als extrem leistungsstarke Lösung zur Datenerfassung. Datalogic’s exklusiver, patentierter “Green Spot” mit Lesebestätigung direkt auf dem Code ist ideal bei dämmriger Beleuchtung oder in einer lauten Umgebung. Der „Green Spot“ kombiniert mit schneller Lese- und Dekodierfähigkeit machen den Gryphon I GD4100 zur ersten Wahl, wenn es darum geht, die Produktivität in Handel- und Büroumgebungen, Krankenhäusern, Apotheken, Lagerlogistik und Produktionslagen zu verbessern. Der Gryphon I GD4100 wird mit zwei Multi-Interface-Optionen angeboten: USB, Keyboard Wedge, RS-232 und Lesestift-Emulation oder für den Einsatz am POS mit IBM-46XX, USB und RS-232.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
4.5 V
Gewicht:
169 g
Schnittstelle:
RS-232, USB, Keyboard Wedge, Wand Multi-Interface
Sensor-Typ:
CCD
Scan-Geschwindigkeit:
325 Sekunde/Seite
Neigungswinkel:
0 - 35 °
Produktfarbe:
Schwarz
Abmessungen (BxTxH):
181 x 71 x 100 mm
Lichtquelle:
Dual LED Array 630 - 670 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.