Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic GD4130-BK Barcode Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic GD4130-BK Barcode Leser
Datalogic GD4130-BK Barcode Leser
Artikel-Nr.:
     C1268-GD4130-BK
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4130-BK
EAN/GTIN:
     3609740067822
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
lieferumfang: Gryphon I GD4130, Linear Imager, USB/RS-232/KBW/Wand Emulation Multi-Interface, Black | Produktbeschreibung: Mit umfangreichen Funktionen und Modelloptionen stellen die Scanner der Gryphon-Reihe von Datalogic ADC die Spitzenklasse der Datenerfassungsgeräte für den universellen Einsatz dar. Der Gryphon I Linear Imager liefert hochentwickelte Lese- und Dekodierleistung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Fähigkeit des Gryphon GD4100 Barcodes von direktem Kontakt bis zu über 1,0 m / 3,9 ft zu erfassen erhöht die Produktivität und verbessert die Ergonomie für die Anwender. Der weite Scanwinkel ermöglicht das Lesen sehr breiter Codes. Die verbesserte Dekodierleistung erhöht den Durchsatz und beschleunigt das Erfassen von schlecht lesbaren oder beschädigten Codes. Diese Eigenschaften, kombiniert mit der Dekodierfähigkeit von Barcodes mit geringer Auflösung bis zu 3 mils, etablieren den Gryphon I GD4100 als extrem leistungsstarke Lösung zur Datenerfassung. Datalogic’s exklusiver, patentierter “Green Spot” mit Lesebestätigung direkt auf dem Code ist ideal bei dämmriger Beleuchtung oder in einer lauten Umgebung. Der „Green Spot“ kombiniert mit schneller Lese- und Dekodierfähigkeit machen den Gryphon I GD4100 zur ersten Wahl, wenn es darum geht, die Produktivität in Handel- und Büroumgebungen, Krankenhäusern, Apotheken, Lagerlogistik und Produktionslagen zu verbessern. Der Gryphon I GD4100 wird mit zwei Multi-Interface-Optionen angeboten: USB, Keyboard Wedge, RS-232 und Lesestift-Emulation oder für den Einsatz am POS mit IBM-46XX, USB und RS-232.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Gewicht:
169 g
Schnittstelle:
USB, RS-232, KBW, WMI
Sensor-Typ:
CCD
Arbeitsabstand:
20 mm
Decodierung Standards:
1D, GS1
Scan-Geschwindigkeit:
325 Sekunde/Seite
Neigungswinkel:
0 - 35 °
Produktfarbe:
Schwarz
Abmessungen (BxTxH):
181 x 71 x 100 mm
Lichtquelle:
2 x 630 - 670 nm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0360
ab € 7,14*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,71*
Zubehör
Datalogic
90A052066
ab € 14,00*
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 4,71*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 7,98*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 13,90*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 8,22*
Zubehör
Datalogic
90G001020
ab € 8,15*
Zubehör
Datalogic
90A051210
ab € 12,64*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 12,30*
Zubehör
Datalogic
90G001095
ab € 15,83*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 12,53*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 12,77*
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 12,53*
Zubehör
Datalogic
90A051470
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.