Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera VarioCAM® HD head 920 / 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera VarioCAM® HD head 920 von InfraTec
Wärmebildkamera VarioCAM® HD head 920 von InfraTec
Wärmebildkamera VarioCAM® HD head 920 von InfraTec
Artikel-Nr.:
     C1248-M91105
Hersteller:
     Infratec
Herst.-Nr.:
     M91105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera infratec
Stationäre Wärmebildkamera VarioCAM® HD head 920 mit Leichtmetallgehäuse nach IP67-Standard, (640 x 480) IR-Pixeln und digitaler Echtzeitbildakquisition von 30 Hz, Zusatzausstattung: opto-mechanisches MicroScan für hochaufgelöste Thermografieaufnahmen im Format (2.048 x 1.536) IR-Pixeln.

Die stationäre Wärmebildkamera VarioCAM® HD head 920 des deutschen Herstellers InfraTec wurde für den universellen Einsatz konzipiert und verfügt über ein Bildformat von (2.048 x 1.536) IR-Pixeln. Mit ihrem kompakten Leichtmetallgehäuse nach IP67-Standard eignet sie sich besonders für stationäre, industrielle Applikationen in rauer Prozessumgebung, aber auch für rechnergestützte Laboranwendungen. Das Leistungsspektrum reicht von der automatischen Schwellwerterkennung und -signalisierung bis hin zur digitalen 30 Hz-Echtzeitbildakquisition über Gigabit Ethernet. Die Online-Verarbeitung zur Prozesssteuerung auf einem PC erfolgt über die Thermografie-Software von InfraTec. Optional stehen zahlreiche Präzisions-Wechselobjektive (F/1.0) zur Verfügung: Superweitwinkel- 7,5 mm, Weitwinkel- 15 mm, Normal- 30 mm, Tele- 60 mm, Tele- 120 mm sowie Mikroskopobjektive.

Wärmebildkamera mit folgenden technischen Daten und Eigenschaften:
  • Detektortyp: Ungekühltes Mikrobolometer-FPA
  • Detektorformat: (1.024 x 768) IR-Pixel
  • MicroScan: (2.048 x 1.536) IR-Pixel - optomechanische MicroScan-Präzisionsbaugruppe der 3. Generation, wahlweise zuschaltbar, für Dauerbetrieb konzipiert
  • Spektralbereich: (7,5 ... 14) µm
  • Infrarot-Bildfrequenz: 30 Hz im Vollbild
  • Teilbilddarstellungsbereiche (optional): 60 Hz mit (740 x 480) IR-Pixel, 120 Hz mit (384 x 288)
  • IR-Pixel, 240 Hz mit (640 x 120) IR-Pixel
  • Temperaturmessbereich: (-40 ... 1.200) °C, optional > 2.000 °C
  • Thermische Auflösung @ 30 °C: bis zu 0,03 K, bis zu 0,02 K durch optionalen LowNoise-Detektor
  • Messgenauigkeit: ± 1,5 K (0 ... 100) °C, ± 1,5% ( < 0 bzw. > 100) °C
  • Kalibrierbereichswechsel: Motorisch, automatisch oder manuell
  • Fokussierung: Motorisch, automatisch oder manuell, feinstufig einstellbar
  • Zoom: Bis 32-fach digital, stufenlos
  • Objektivanschluss: Bajonett, für komfortablen Objektiv-Wechsel, Auto-Objektiverkennung und Datenübertragung
  • A/D-Wandlung: 16 Bit
  • Schnittstellen zur Bildübertragung/-speicherung: GigE-Vision, DVI-D, C-Video, SDHC-Card (geschützter Slot)
  • Schnittstellen zur Kamerasteuerung: GigE-Vision, RS232, Trigger optional: Analogausgang, Digital I/O
  • Steckverbinder: Schutzgraderhaltende, robuste Push-Pull-Technik (LEMO®)
  • Stromversorgung: Netzadapter, optional: GigE (PoE)
  • Leistungsaufnahme: ca. 8 W
  • Arbeitstemperaturbereich: (-25 ... 50) °C
  • Lagertemperaturbereich: (-40 ... 70) °C
  • Feuchtigkeit Betrieb/Lagerung: Rel. Feuchte (10 ... 95) %, nicht kondensierend
  • Schutzgrad Betrieb: IP54, IEC 529, staub- und spritzwassergeschützt IP67 (optional), IEC 529, staubdicht, strahlwassergeschützt
  • Stoßbelastbarkeit Betrieb: 25 G, IEC 68-2-29
  • Vibrationsbelastbarkeit Betrieb: 2 G, IEC 68-2-6
  • Robustes Leichtmetallgehäuse: Abmessungen (190 x 90 x 94) mm (LxBxH)
  • Gewicht: 1,15 kg
  • Stativanschluss: 1/4"-Fotogewinde
Nomalobjektiv:
  • Brennweite: 30 mm
  • Öffnungswinkel: (30 x 23) °
Lieferumfang:
  • Universaler Weitbereichs-Netzadapter: Netzanschluss (100 ... 240) VAC 50/60 Hz, auswechselbare Primäradapter, Anschlusslänge 2,5 m, LEMO-Stecker
  • Kamera-Anschlusskabel: Anschlusslänge 2,5 m, LEMO-Stecker
  • Normalobjektiv (30 x 23)°
  • IRBIS® 3.1
  • Handlicher, luftdichter Peli-Transportkoffer mit Sicherheitsverschluss
  • Installations- und Dokumentations-CD
  • Handbuch
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Wärmebildkameras, Thermografiekamera, Thermografie, Thermographiekamera, Thermographie, Infrarot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32.100,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infratec
M95529
€ 175,00*
Zubehör
Infratec
M91133
€ 199,00*
Zubehör
Infratec
M91400
€ 215,00*
Zubehör
Infratec
M91211
€ 195,00*
Zubehör
Infratec
M92588
€ 215,00*
Zubehör
Infratec
M92656
€ 19,00*
Zubehör
Infratec
M92657
€ 22,00*
Zubehör
Infratec
M91347
€ 110,00*
Zubehör
Infratec
M91348
€ 120,00*
Zubehör
Infratec
M91349
€ 135,00*
Zubehör
Infratec
M91774
€ 485,00*
Zubehör
Infratec
M86861
€ 25,00*
Zubehör
Infratec
M91884
€ 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.