Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera VarioCAM® HD inspect 980 / 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera VarioCAM® HD inspect 980 von InfraTec
Wärmebildkamera VarioCAM® HD inspect 980 von InfraTec
Wärmebildkamera VarioCAM® HD inspect 980 von InfraTec
Artikel-Nr.:
     C1248-M90885
Hersteller:
     Infratec
Herst.-Nr.:
     M90885
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera infratec
Wärmebildkamera VarioCAM® HD inspect 980 mit bis zu 0,02 K thermischer Auflösung, einem Detektorformat (1.024 x 768) IR-Pixeln und interner Echtzeitspeicherung, Zusatzausstattung: Opto-mechanisches MicroScan für hochaufgelöste Thermografieaufnahmen im Format (2.048 x 1.536) IR-Pixeln, schwenkbarer Farb-TFT-Sucher, Tragegriff mit Bedienfunktion, Laserentfernungsmesser, Eversharp-Funktion und Firmware-Paket „Premium“.

Sehr effizient und universell einsetzbar ist die Wärmebildkamera VarioCAM® HD inspect 980 des deutschen Herstellers InfraTec. Mit einer thermischen Auflösung von bis zu 0,02 K, einer Messgenauigkeit von +/- 1,5 % und einem Bildformat von (2.048 x 1.536) IR-Pixeln bietet sie sich für die komfortable thermografische Temperaturmessung in den verschiedensten industriellen Anwendungsfeldern an. Zahlreiche Automatikfunktionen erleichtern die tägliche Arbeit mit der Kamera. So ermöglicht bspw. die automatische Speicherfunktion eine aktions- oder zeitgesteuerte Speicherung von Thermografie-Filmsequenzen auf der SDHC-Karte. Optional stehen zahlreiche sehr lichtstarke Präzisions-Wechselobjektive (F/1.0) zur Verfügung: Superweitwinkel 7,5 mm, Weitwinkel 15 mm, Normal 30 mm, Tele 60 mm, Tele 120 mm sowie Makro- und Mikroskopobjektive.

Ausstattung und technische Daten der Wärmebildkamera:
  • Detektortyp: Ungekühltes Mikrobolometer-FPA, Pitch 25 µm
  • Detektorformat: (1.024 x 768) IR-Pixeln
  • MicroScanning: (2.048 x 1.536) IR-Pixeln; opto-mechanische MicroScan-Präzisionsbaugruppe der 3. Generation, zuschaltbar, für Dauerbetrieb konzipiert
  • Spektralbereich: (7,5 ... 14) µm
  • Infrarot-Bildfrequenz: 30 Hz im Vollbild, optionale Teilbilddarstellungsbereiche
  • Temperaturmessbereich: (-40 ... 1.200) °C, optional > 2.000 °C
  • Thermische Auflösung @30 °C: bis zu 0,03 K, bis zu 0,02 K durch optionalen LowNoise-Detektor
  • Bilddarstellung: Automatische Kontrastoptimierung; 12 anzeigeoptimierte Farbpaletten (anwendungsspezifisch adaptierbar - Inversion, logarithmische Darstellung, abgestuft)
  • Messgenauigkeit: ± 1,5 K (0 ... 100) °C, ± 1,5 % ( < 0 bzw. > 100) °C
  • Kalibrierbereichswechsel: Motorisch
  • Fokussierung: Motorisch, automatisch oder manuell über separate Fokuswippe, feinstufig einstellbar, Sonderfunktion Eversharp (Multifokus)
  • Zoom: Bis 32-fach digital, stufenlos
  • Objektivanschluss: Bajonett, für komfortablen Objektiv-Wechsel, Auto-Objektiverkennung und Datenübertragung
  • Intuitive Ein-Hand-Bedienung: Mit ergonomisch angeordneten Tasten und Multifunktions-Joystick; Tastenfunktionen anwenderspezifisch konfigurierbar
  • Integriertes 5,6" Aktiv-Farb-TFT Display: (1.280 x 800) Pixel digital angesteuert für brillante Bildwiedergabe der nativen Detektorauflösung (leuchtstark, tageslichttauglich mit Einstellung verschiedener Helligkeitsstufen und Tag-Nacht-Modus) Leichtmetallgehäuse und stabile Scharniere für robusten Industrieeinsatz 170° schwenk- und 280° drehbar Flip-Mirror-Funktion
  • Integrierter Farb-TFT-Sucher: Hochauflösend mit Dioptrienausgleich, neigbar, anpassbare Helligkeit, mit flexibler Augenmuschel zur Streulichtunterdrückung
  • Integrierte digitale Farb-Videokamera: 8 Megapixel, sehr lichtstark, thermobildintegrierte Synchronspeicherung
  • Integrierte LED-Videoleuchte: Sehr leuchtstark, zur Nutzung der integrierten Videokamera bei Dunkelheit
  • Integrierter Laserpointer: Halbleiterlaser rot, Laserschutzklasse 2, zur Messpunktmarkierung, im Videokamera-Bild sicht- und speicherbar
  • Integrierter Laserentfernungsmesser: Zur exakten Bestimmung der Distanz zum Messobjekt und Fokuseinstellung, Reichweite ca. 70 m
  • GPS-Modul: Erfassung und thermobildsynchrone Speicherung der GPS-Koordinaten
    - Rücklesen und Verarbeiten der Daten zur Anzeige des jeweiligen Kamerastandortes direkt in der Thermografiesoftware
    - Erhöhung der Effizienz bei der Planung und Abarbeitung umfangreicher Inspektionsrouten
  • Integriertes Mikrofon/Lautsprecher für digitale Sprachaufzeichnung: Speicherung von Sprachkommentaren bis 30 s
  • Synchronspeicherung: Thermobildintegriert oder als Standardaudiofile (WAV)
    - Aufzeichnung: Integriertes Mikrofon/Headset
    - Wiedergabe: Integrierter Lautsprecher/Headset
  • A/D-Wandlung: 16 Bit
  • Schnittstellen zur Bildübertragung/-speicherung: DVI-D, C-Video (PAL/NTSC), SDHC-Card (staubgeschützter Slot), USB 2.0; optional GigE-Vision, WLAN
  • Steckverbinder: Schutzgrad erhaltende robuste Push-Pull-Technik (LEMO®)
  • Speicherformate: Verlustfreie Standard-Grafikformate (JPG, PNG), professionelles Thermografiebildformat (IRB), verlustfrei hochkomprimiert, enthält alle Messdaten und Aufnahmeparameter, Thermobildvorschau im Windows-Explorer Videos (AVI): Visuell und infrarot (wahlweise radiometrisch als IRB)
  • Speicherung von Thermobildern und radiometrischen Bildsequenzen: Auf internem Wechselspeichermedium SDHC-Card
    - Speicherung und Wiedergabe von Einzelaufnahmen
    - Aufzeichnung und Wiedergabe radiometrischer Filmsequenzen, Intervalle einstellbar
  • Kommentarfunktion: Kommentardatenbank in der Kamera für effiziente Bildkommentierung; direkt oder über optionale Thermografiesoftware anwenderspezifisch konfigurierbar
  • Bildspeicherung: Manuell, automatisch und alarmgesteuert über Temperaturschwellen
  • Temperaturalarm: Visuell, akustisch, alarmgesteuerte Bildspeicherung, Steuersignale (analog, digital) an optionale Geräte; intelligente Alarmlogik für Mehrbereichsalarmierung
  • Automatikfunktionen: Autofokus, Autoimage, Autolevel; Min/Max-Anzeige
  • Anzeigefunktionen: Thermogramm mit Palette, Menü mit Bedienerführung, Mess- und Korrekturwerte, Zoom, Status, Datum und Uhrzeit, Entfernung, GPS-Position, Batterieladestatus
  • Bildmisch-/Überblendfunktion: Merging von Thermografiebild und Farb-Videobild (Bild-in-Bild-Funktion)
  • Messfunktionen: 7 frei wählbare, bewegliche Messpunkte und 1 frei bewegliches, skalierbares Rechteck, bis zu 23 automatische Hot-/Cold-Spot-Anzeigen - global und innerhalb definierter Messfelder
  • Emissionsgradkorrektur: Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, Pfadtemperatur, rel. Feuchte, Transmission und Entfernung (manuell); Korrektur global und in einzelnen Messgebieten; hinterlegte Materialtabelle
  • Isothermendarstellung: Bis zu 8 frei definierbare Isothermen (Intervall, Schwellen), kontrastreiche Darstellung durch wählbare Sonderfarben
  • Sonstige Funktionen: Speicherung von bis zu 2 Nutzerkonfigurationen, nicht überschreibbare Werkseinstellung, Firmwareupdates komfortabel per SD-Karte
  • Menüführung: Nutzerfreundlich; mehrsprachig konfigurierbar
  • Stromversorgung: Li-Ionen-Akku, Netzadapter; Energiesparfunktion über automatische
  • Displayabschaltung und/oder Standby-Funktion (Reduktion auf Mess- und Aufzeichnungsfunktionen)
  • Arbeitstemperaturbereich: (-25 ... 50) °C
  • Lagertemperaturbereich: (-40 ... 70) °C
  • Feuchtigkeit Betrieb/Lagerung rel. Feuchte: (10 ... 95) %, nicht kondensierend
  • Schutzgrad im Betrieb: IP 54, IEC 529, staub- und spritzwassergeschützt
  • Stoßbelastbarkeit Betrieb: 25 G, IEC 68-2-29
  • Vibrationsbelastbarkeit Betrieb: 2 G, IEC 68-2-6
  • Robustes Leichtmetallgehäuse: Abmessungen (210 x 125 x 155) mm (LxBxH)
  • Gewicht in Komplettausstattung: 1,7 kg
  • Stativanschluss: 1/4 "–Fotogewinde
  • Tragegriff mit Bedienfunktion: Zur komfortablen und ermüdungsfreien Nutzung der Kamera, insbesondere bei schlecht zugänglichen Messobjekten
  • Handschlaufe/ Nackentragegurt: Verstellbar, hoher Tragekomfort
  • Transport: Handlicher, luftdichter Peli-Transportkoffer mit Sicherheitsverschluss
  • Dokumentation: Kurzbedienungsanleitung, Handbuch
Normalobjektiv:
  • Brennweite: 30 mm
  • Öffnungswinkel: (29,9 x 22,6) °

Lieferumfang:
  • SDHC-Karte 8 GB: Kapazität für bis zu 13.800 VarioCAM®-Aufnahmen
  • Inkl. USB-SD-Kartenleser
  • 2 Stück Li-Ionen-Akku für VarioCAM®, 19,8 Wh: handelsüblicher Hochleistungsakku, superschnellladefähig, bis 3 Stunden Betriebszeit, integrierte Zustandsanzeige
  • Aufladen in kürzester Zeit mit SQ-Ladegerät, Ladegerät für Li-Ionen-Akku VarioCAM®
  • Stromversorgung (100 ... 240) VAC 50/60 Hz
  • Normalobjektiv (29,9 x 22,6) °
  • Auswertesoftware IRBIS® 3.1
  • Handlicher, luftdichter Peli-Transportkoffer mit Sicherheitsverschluss
  • Installations- und Dokumentations-CD
  • Übersichtliche Kurzbedienungsanleitung
  • Handbuch
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Wärmebildkameras, Thermografiekamera, Thermografie, Thermographiekamera, Thermographie, Infrarot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37.950,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infratec
M95529
€ 175,00*
Zubehör
Infratec
M91133
€ 199,00*
Zubehör
Infratec
M91400
€ 215,00*
Zubehör
Infratec
M91211
€ 195,00*
Zubehör
Infratec
M92588
€ 215,00*
Zubehör
Infratec
M92656
€ 19,00*
Zubehör
Infratec
M92657
€ 22,00*
Zubehör
Infratec
M91347
€ 110,00*
Zubehör
Infratec
M91348
€ 120,00*
Zubehör
Infratec
M91349
€ 135,00*
Zubehör
Infratec
M91774
€ 485,00*
Zubehör
Infratec
M86861
€ 25,00*
Zubehör
Infratec
M91884
€ 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.