Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0HH2-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0HH2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081645221
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Schlagkräftig
Die ASUS Phoenix GeForce RTX™ 3050 verdankt ihren Namen einer hohen Leistung in einem robusten Gehäuse. Ein großer Einzellüfter nutzt die Vorteile unseres Axial-Tech-Lüfterdesigns und eines doppelt kugelgelagerten Lüfters, der doppelt so lange hält wie gleitgelagerte Alternativen. Um die Messlatte höher zu legen, wird jede Karte in unserem vollautomatischen Auto-Extreme-Technologie-Herstellungsprozess gefertigt und einem 144-stündigen Gaming-Stresstest unterzogen. Wenn du auf der Suche nach einem langlebigen Begleiter bist, der dich über Jahre hinweg mit Energie versorgt, dann ist der ASUS Phoenix genau das Richtige für dich.

KÜHLUNG

Axial-Tech Lüfter-Design
Besser, schneller, stärker
Ein großer Axial-Tech-Ventilator hat eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den Luftdruck nach unten erhöht.

Lüfter mit Doppelkugellager
2x längere Lebenserwartung
Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager.

TECHNIK

Auto-Extrem-Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

PCB-Schutzbeschichtung
Gut eingepackt
Eine konforme Schutzschicht umgibt die Leiterplatte und schützt sie vor Kurzschlüssen, die durch Feuchtigkeit, Staub und Schmutz verursacht werden.

Schützende Backplate
That's so metal!
Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche strukturelle Steifigkeit sorgt und dazu beiträgt, dass sich die Komponenten und Leiterbahnen nicht verbiegen und vor Beschädigungen geschützt werden.

Anschlussblende aus Edelstahl
Stähle dich
Die Halterung des Phoenix wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist.

SOFTWARE

GPU Tweak II
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
Das ASUS GPU Tweak II Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die dir helfen, das Beste aus deiner Grafikkarte herauszuholen.

QuantumCloud
Von der GPU-Leistung profitieren
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der du mühelos zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du die Rechenleistung deiner Grafikkarte gemeinsam nutzt. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

EXPERIENCE

144 Stunden Validierungsprogramm
"Umfangreich" ist vielleicht eine Untertreibung
Jede Karte muss strenge Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen, bevor sie ausgeliefert wird. Leistungs- und Stresstests werden mit den aktuellen Top-Titeln wie Fortnite, League of Legends, Overwatch und PlayerUnknown's Battlegrounds durchgeführt. Wir führen auch Zuverlässigkeitstests durch, die einen 144-Stunden-Stabilitätstest und eine Reihe von 3DMark-Benchmark-Durchläufen umfassen, um sicherzustellen, dass die Karte auch bei starker Beanspruchung eine gute Leistung erbringt.

NVIDIA® G-SYNC® Technologie
Flüssige Darstellung
Diese Grafikkarte unterstützt die NVIDIA® G-SYNC® Display-Technologie für ein besonders flüssiges Erlebnis mit variabler Bildwiederholrate. Genieße AAA-Spiele ohne lästiges Tearing oder Stottern auf dem Bildschirm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
590 g
Tiefe:
177 mm
Höhe:
128 mm
Breite:
51 mm
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
67 mm
Verpackungshöhe:
219 mm
Paketgewicht:
1037 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
14 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
2560
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1807 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
1777 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Min. Systemstromversogung:
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Anzahl Slots:
2,55
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,18*
€ 360,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.