Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Phoenix PH-RTX3060-12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0GB4-M0NA10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0GB4-M0NA10
EAN/GTIN:
     4711081310129
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Tiefe:
177 mm
Höhe:
128 mm
Breite:
51 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Datenübertragungsrate:
15 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
3584
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1777 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1807 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
1‎2 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Anzahl Slots:
2,55
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, Teststreifen pH-Wert, pH-Indikatorstäbchen, pH-Teststäbchen, asus geforce, teststreifen ph-wert, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.