Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1660S-O6G-EVO NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0DS3-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0DS3-M0NA00
EAN/GTIN:
     4718017504744
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Tiefe:
242 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
53 mm
Benutzerhandbuch:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
ASUS GPU Tweak II
Separater Grafik-Adapterspeicher:
6 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speichertaktfrequenz:
14002 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GTX 1660 SUPER
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1530 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
1408
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1830 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1860 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12.0
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2,7
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, asus geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,77*
€ 607,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,42*
€ 589,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,54*
€ 574,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.