Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus Grafikkarte - Phoenix GTX1050TI 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asus Grafikkarte - Phoenix GTX1050TI 4GB Bild 1
Asus Grafikkarte - Phoenix GTX1050TI 4GB Bild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0A70-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0A70-M0NA00
EAN/GTIN:
     4712900570175
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Asus Grafikkarte - Phoenix GTX1050TI 4GB

Ideal für ein kompaktes PC-System
Der kugelgelagerte Lüfter der Asus Grafikkarte - Phoenix GeForce® GTX 1050 sorgt für eine 2X längere Lebensdauer der Karte und die exklusiven Super Alloy Power-Komponenten für eine ausgezeichnete Stabilität. Die Asus Grafikkarte - Phoenix GeForce® GTX 1050 verfügt zudem über GPU Tweak II mit XSplit Gamecaster für intuitive Performance-Optimierungen sowie Live-Streaming in Echtzeit. Die Grafikkarte ermöglicht ein optimales Gaming-Erlebnis bei Spielen wie Overwatch, Dota 2, CS Go und League of Legends.

Kugelgelagerter Lüfter
Der kugelgelagerte Lüfter der Asus Grafikkarte - Phoenix GeForce® GTX 1050 hat kein Problem mit trocknendem Öl, welches bei Lüftern mit Gleitlagern weit verbreitet ist, und halten daher 2X länger. Dank der reduzierten Reibung gleitet der Lüfter zudem besser und sorgt für eine längere Lebensdauer der Karte und eine höhere Kühl-Effizienz.

Auto-Extreme-Technologie mit Super Alloy Power II
Alle aktuell produzierten Asus-Grafikkarten werden nach der Auto-Extreme-Technologie gefertigt. Auto-Extreme ist ein brandneuer Industriestandard, bei dem in einem zu 100% automatisierten Produktionsprozess Super Alloy Power II Komponenten verwendet werden. Diese erhöhen enorm die Effizienz, indem sie Leistungsverluste reduzieren, das so genannte "Brummen" der Komponenten unter Volllast reduzieren und kühlere Temperaturen erreichen. Somit wird eine unübertroffene Qualität und Zuverlässigkeit erreicht.
Weitere Informationen:
GPU:
GF GTX1050TI
Memory Size:
4GB GDDR5
Memory Interface:
128 bit
Engine CLK (MHz):
1392 boost clock MHz
Memory CLK (MHz):
7008 MHz
DVI:
1X Native Dual-link DVI-D (HDCP support)
HDMI:
Yes, Native (2.0)
Display Port:
Native x 1
Cooling Solution:
Single fan
Slot/ Size:
2 Slots
Low profile:
Card Dimension:
19,3 x 11,18 x 3,81 cm
Box Type ( Note ):
M
Arch:
PCI-E 3.0
Power Consumption:
75W
3D Games, accessories, and other S/W:
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0A30-M0NA00
ab € 206,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.