Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus Grafikkarte - Strix Gaming GTX1050TI DirectCU II OC 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asus Grafikkarte - Strix Gaming GTX1050TI DirectCU II OC 4GB Bild 1
Asus Grafikkarte - Strix Gaming GTX1050TI DirectCU II OC 4GB Bild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0A30-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0A30-M0NA00
EAN/GTIN:
     4712900578126
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Asus Grafikkarte - Strix Gaming GTX1050TI DirectCU II OC 4GB

Die Konkurrenz in den Schatten stellen
Die ROG Strix GeForce®GTX 1050 Gaming-Grafikkarte ist ausgestattet mit zahlreichen exklusiven Asus-Technologien, wie DirectCU II mit patentierten Dual Wing-Blade-Lüftern für eine 30% kühlere und 3X leisere Performance, sowie der Auto-Extreme-Technologie in Industriequalität für Premiumqualität und höchste Zuverlässigkeit. Die Aura-RGB-Beleuchtung ermöglicht die Personalisierung des Gaming-Systems. Die ROG Strix GeForce®GTX 1050 verfügt zudem über GPU Tweak II mit XSplit Gamecaster für intuitive Performance-Optimierungen sowie das direkte Live-Streamen des Spielgeschehens.

DirectCU-II-Technologiemit Direct-GPU Contact Heatpipes
Die exklusive DirectCU-II-Kühltechnologie verfügt über Heatpipes mit direktem Kontakt zum Grafikprozessor, welche mehr Wärme von der GPU ableiten können und somit Modelle mit Referenzkühlung weit in den Schatten stellen, indem sie eine bis zu 30% kühlere Gaming-Performance ermöglichen.

Makelloses und vollkommenes Gameplay genießen
NVIDIA G-SYNC™ synchronisiert die Bildwiederholfrequenz des ROG SWIFT Gaming-Monitors mit dem Grafikprozessor der GeForce® GTX-Grafikkarte im PC. Somit wird Tearing verhindert sowie Ruckeln und Input Lag reduziert. Mit ROG Strix Gaming-Grafikkarten und ROG Swift Gaming-Monitoren werden Bildinhalte ohne Zeitverzögerung wiedergegeben, Objekte sehen schärfer aus und das Gameplay ist extrem flüssig. Dies ermöglicht dem Spieler ein atemberaubendes Grafikerlebnis und verschafft ihm den entscheidenden Vorteil.
Weitere Informationen:
GPU:
GF GTX1050TI
Memory Size:
4GB GDDR5
Memory Interface:
128 bit
Engine CLK (MHz):
1493 boost clock MHz
Memory CLK (MHz):
7008 MHz
DVI:
2X Native Dual-link DVI-D (HDCP support)
HDMI:
Yes, Native (2.0)
Display Port:
Native x 1
Cooling Solution:
DirectCU II
Slot/ Size:
2 Slots
Low profile:
Card Dimension:
24,13 x 12,95 x 3,81 cm
Box Type ( Note ):
MH
Arch:
PCI-E 3.0
Power Consumption:
150W
3D Games, accessories, and other S/W:
ROG Cable Ties Orange Color Decals
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,43*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,49*
€ 436,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0A70-M0NA00
ab € 130,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.