Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     1410-37059
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV06N2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4716659990390
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Leistungsfähige Grafik für jedermann!

Die GT 730 ist eine hochwertige Grafikkarte von ASUS. Das speziell entwickelte, hocheffiziente 0dB-Kühldesign leitet die Wärme absolut geräuschlos ab, so dass die ASUS GT 730 die optimale Lösung für schlanke HTPC-Systeme (Home-Theater PC) ist. Exklusive Auto-Extreme-Technologie Für Premiumqualität und höchste Zuverlässigkeit. GPU Tweak II mit XSplit Gamecaster bietet darüber hinaus intuitive Performance-Optimierungen sowie das direkte Live-Streamen des Spielgeschehens.

Geräuschlose Kühlung mit 0dB
Ideal für den Aufbau eines geräuschlosen HTPCs

Die exklusiv designten Kühlkörper ermöglichen dank ihrer ausgedehnten Oberfläche die effiziente, passive Kühlung der Grafikkarte. Das passive Kühlkonzept leitet die Hitze vollkommen lautlos ab und stellt somit die optimale Lösung für Home Theater-PCs und Multimedia-Center dar.

Auto-Extreme​ Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung

Die Auto-Extreme​- Technologie ist ein automatisierter Fertigungsprozess, der neue Maßstäbe in der Branche setzt, indem alle Lötarbeiten in einem einzelnen Arbeitsgang durchgeführt werden. Dies reduziert die thermische Belastung, der die Komponenten ausgesetzt sind, und macht den Einsatz scharfer Reinigungsmittel überflüssig. Dies führt zu einer besseren Umweltbilanz, verringert den Energieverbrauch bei der Herstellung und sorgt für ein zuverlässigeres Gesamtprodukt.

GPU Tweak II
Überwachen, Optimieren und Tunen

Das ASUS GPU Tweak II Utility bietet Grafikkarten-Tuning auf einem neuen Level. Die Software gibt dir die Möglichkeit, wichtige Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz, Spannungseinstellungen und mehr zu optimieren und alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenso integriert wie viele weitere Funktionen, die dir dabei helfen, das Maximum aus deiner Grafikkarte herauszuholen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
165 mm
Höhe:
39 mm
Breite:
69 mm
Mitgelieferte Software:
ASUS GPU Tweak II & Driver
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speichertaktfrequenz:
5010 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 730
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
902 MHz
CUDA-Kerne:
384
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64
DirectX-Version:
11
OpenGL-Version:
4.4
Dual-Link-DVI:
Ja
PhysX:
Ja
HDCP:
Ja
Kühlung:
Passiv
Schnittstelle:
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, passiv geforce low profile, geforce, asus geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,91*
€ 72,59*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,94*
€ 72,60*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 57,01*
€ 72,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,37*
€ 73,22*
2 Tage
32
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,91*
€ 73,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.