Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PEI-10G/82599-2S Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PEI-10G/82599-2S Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
ASUS PEI-10G/82599-2S Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
ASUS PEI-10G/82599-2S Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90SC06N0-M0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC06N0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4716659982845
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün, Grau
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI-X
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
Breite:
119.888 mm
Tiefe:
44.958 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.