Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PEB-10G/57811-1S Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PEB-10G/57811-1S Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
ASUS PEB-10G/57811-1S Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
ASUS PEB-10G/57811-1S Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90SC05W0-M0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC05W0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4716659828082
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Anzahl:
4
Treiber enthalten:
Ja
Niederprofilhalterung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Optischer Kabelverbinder:
LC, SFP+
PCI-Karten-Formfaktor:
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Breite:
120 mm
Tiefe:
45 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.