Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PEB-10G/57840-2S Eingebaut Ethernet / WLAN 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PEB-10G/57840-2S Eingebaut Ethernet / WLAN 10000 Mbit/s
ASUS PEB-10G/57840-2S Eingebaut Ethernet / WLAN 10000 Mbit/s
ASUS PEB-10G/57840-2S Eingebaut Ethernet / WLAN 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90SC05V1-M0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC05V1-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4716659883135
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Niederprofilhalterung:
Ja
Eingebaut:
Ja
Chipsatz:
BCM 57840S
Schnellstartübersicht:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet / WLAN
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Kabelverbinder:
LC
PCI version:
3.0
PCI-Karten-Formfaktor:
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.