Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB 3.1 Enclosure SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB 3.1 Enclosure SSD-Gehäuse Schwarz
ASUS USB 3.1 Enclosure SSD-Gehäuse Schwarz
ASUS USB 3.1 Enclosure SSD-Gehäuse Schwarz
ASUS USB 3.1 Enclosure SSD-Gehäuse Schwarz
ASUS USB 3.1 Enclosure SSD-Gehäuse Schwarz
ASUS USB 3.1 Enclosure SSD-Gehäuse Schwarz
ASUS USB 3.1 Enclosure SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MC03L0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MC03L0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4712900124866
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Breite:
79.7 mm
Tiefe:
12.5 mm
Höhe:
109.4 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
Micro Serial ATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Insgesamt installierte Speicherkapazität:
512 GB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker:
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.