Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B660M-K D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME B660M-K D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B660M-K D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B660M-K D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B660M-K D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B660M-K D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B660M-K D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1950-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1950-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081511830
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der 12. Generation von Intel® Prozessoren auszuschöpfen. Mit einem robusten Leistungsdesign, umfassenden Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen bietet das Prime B660 Nutzern und PC-Bastlern eine Reihe von Leistungstuning-Optionen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen. FLEXIBILITÄT Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der ASUS Prime Serie. Das Prime B660 Mainboard bietet flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst. So kannst du die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise anpassen und die Produktivität maximieren. Intelligente Steuerung Allround-Energieeffizienz Die Energy Processing Unit (EPU) optimiert automatisch den Stromverbrauch und maximiert die Energieeinsparungen mit dem Away-Modus - einer intelligenten Einstellung, die ein extremes Energiesparszenario schafft, indem sie ungenutzte E/A-Controller abschaltet. Flexible Steuerungen für Luft- und Wasserkühlung Die ASUS Fan Xpert Software bietet umfassende Kontrolle über den Lüfter. Es gibt einen extrem leisen Modus, der die Lüfterdrehzahlen unter das Standardminimum reduziert, damit dein Systembei weniger anspruchsvollen Aufgaben flüsterleise ist. Der Lüfter kann auch über das UEFI BIOS gesteuert werden. Präzise digitale Leistungssteuerung Das Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) bietet Echtzeitkontrolle über den Spannungsabfall und steuert automatisch die Frequenz und die Energieeffizienzeinstellungen. Außerdem kannst du damit deine CPU für ultimative Stabilität und Leistung optimieren. UEFI BIOS Das renommierte ASUS UEFI BIOS bietet alles, was du brauchst, um dein System zu konfigurieren, zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl intelligent vereinfachte Optionen für PC-Anfänger als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen. Fortgeschrittenes Tuning für passionierte Tweaker Ein intuitiver erweiterter Modus, der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die volle Kontrolle übernehmen. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte Funktionen ermöglichen es dir, intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen kannst. Schnelle und einfache Einrichtung Der EZ-Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und die Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen - so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten. Intuitive grafische Lüftersteuerung Die Feinabstimmung einzelner Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen einer Kurve mit der Maus. EZ XMP Verbessere die DRAM-Leistung mit einem Klick. KÜHLUNG Die Prime B660 Serie ist mit mehreren Onboard-Kühlkörpern und einer Reihe von Hybridlüfter-Headern ausgestattet, um sicherzustellen, dass das System auch bei hoher Belastung kühl und stabil bleibt. Kühlkörper VRM-Kühlkörper und Wärmeleitpad Der VRM-Kühlkörper und das Wärmeleitpad verbessern die Wärmeübertragung von den MOSFETs und Drosseln für eine bessere Kühlleistung. Kühler per Design Die Prime B660 Serie verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen, die über die Fan Xpert Software oder über das UEFI BIOS konfiguriert werden können. Mehrere Temperaturquellen Jedem Anschluss kann dynamisch einer von drei Temperatursensoren zugeordnet werden. Mit Fan Xpert kannst du die Temperatur der unterstützten ASUS-Grafikkarten abbilden, um die Kühlung für GPU- und CPU-intensive Aufgaben zu optimieren. PERFORMANCE Die Prime B660 Serie ist für die zusätzlichen Kerne und die erhöhte Bandbreite der 12. Generation von Intel® Prozessoren optimiert. Die ASUS B660 Mainboards bieten alle Grundlagen, um die tägliche Produktivität zu steigern. So ist dein System mit stabiler Leistung, intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen einsatzbereit. Power Design: Eine stabile Stromversorgung ist wichtig, um das letzte Quäntchen Leistung aus den Intel-Prozessoren der12. Generation herauszuholen. Das Prime B660M-K D4 ist auf die Anforderungen dieser High-Core-CPUs ausgerichtet. ProCool Anschlüsse Proprietäre Anschlüsse ergänzen die Verbindung des Mainboards zum Netzteil mit 8-poligen Anschlüssen, die 12 Volt direkt an die Prozessoren weiterleiten. Jede Buchse ist mit massiven Kontakten ausgestattet, die höhere Stromstärken bewältigen können als Buchsen mit hohlen Kontakten. 6+1+1 Leistungsstufen Ein VRM mit 6+1+1 Power Stages liefert die Leistung und Effizienz, die die neuesten Intel-Prozessoren verlangen Speicher DDR4 5333(OC) Verbesserungen am Trace-Routing-Design ermöglichen den neuesten Intel-Prozessoren einen verbesserten Zugang zur Speicherbandbreite. Die ASUS-Technologie bildet die Signalpfade des Speichers sorgfältig über verschiedene PCB-Lagen ab, um die Pfaddistanz zu verringern, und fügt Abschirmungszonen hinzu, die das Übersprechen deutlich reduzieren. Laufwerke Zwei M.2-Steckplätze (bis zu 64 Gbit/s) Das Prime B660M-K D4 bietet insgesamt zwei M.2-Steckplätze, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64 Gbit/s über PCIe® 4.0 unterstützen und so schnellere Boot- und Ladezeiten für Betriebssysteme und Anwendungen ermöglichen. Konnektivität PCIe® 4.0 Steckplatz Das Prime B660M-K D4 wurde speziell für die 12. Generation der Intel® CoreTM CPUs entwickelt und bietet PCIe® 4.0 Konnektivität. Die hohe Bandbreite und die superschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen es dir, funktionsreiche Builds zu erstellen, die mühelos hohe Lasten bewältigen können. * Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als die theoretische Höchstgeschwindigkeit. Realtek 1 Gb Ethernet Realtek 1 Gb Ethernet reduziert den CPU-Overhead und bietet einen außergewöhnlich hohen TCP- und UDP-Durchsatz für eine schnellere und reibungslosere Datenübertragung. Audio Kombinierte Onboard-Funktionen liefern erstklassigen Klang Intelligentes Design und hochwertige Hardware sorgen für eine Audioqualität, wie du sie noch nie erlebt hast. Audio-Abschirmung Trennt analoge/digitale Signalbereiche und reduziert so deutlich wechselseitige Störungen. Separate Ebene für linke und rechte Spur Sorgt für minimales Übersprechen zwischen den Audio-Signalwegen. Premium-Audiokondensatoren Hochwertige Bauteile sorgen für eine beeindruckende Klangsignatur mit außergewöhnlicher Wiedergabetreue. Personalisierung Beleuchtungssteuerung Light Up Your Bild Mit 5050 RGB-Strips, die an den RGB-Header angeschlossen werden, kannst du deine eigenen atemberaubenden mehrfarbigen Beleuchtungsanzeigen mit statischen, blinkenden und strobenden Effekten erstellen. * Der RGB-Strip-Header unterstützt 5050 RGB-LED-Streifen mit einer maximalen Leistung von 3A (12V). Um die maximale Helligkeit zu erreichen, sollte die Länge der Streifen 3 m nicht überschreiten. ** RGB-LED-Streifen sind separat erhältlich. DIY-freundlich Q-LED Core Die Q-LED Core-Anzeige erzeugt während des Selbsttests beim Einschalten (POST) Lichtmuster, die den Nutzern bei der Fehlersuche helfen können.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B660
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Breite:
244 mm
Tiefe:
211 mm
Höhe:
60 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Audio-Anschluss:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
3
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Gewicht:
819 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5333 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.