Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB18N0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB18N0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081471684
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der12. Generation von Intel® Prozessoren auszuschöpfen. Mit einem robusten Stromversorgungsdesign, umfassenden Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen bietet das Prime Z690-P WIFI D4 Nutzern und PC-Schraubern eine Reihe von Leistungstuning-Optionen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen.

Das ASUS Prime Z690-P WIFI D4 bietet ein elegantes, futuristisch anmutendes Design mit schwarzen und weißen Oberflächen, Space-Shuttle-inspirierten Designelementen, metallischem Namensschild und einer PCB-Abdeckung.

FLEXIBILITÄT
Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der ASUS Prime Serie. Das Prime Z690 Mainboard bietet flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst. So kannst du die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise anpassen und deine Produktivität maximieren.

Allround-Energieeffizienz
Die Energy Processing Unit (EPU) optimiert automatisch den Stromverbrauch und maximiert die Energieeinsparungen mit dem Away-Modus - einer intelligenten Einstellung, die ein extremes Energiesparszenario schafft, indem sie ungenutzte E/A-Controller abschaltet.

Flexible Steuerungen für Luft- und Wasserkühlung
Die ASUS Fan Xpert 4 Software bietet umfassende Kontrolle über Lüfter und All-in-One (AiO) Kühler. Egal, ob du mit Luft oder Wasser kühlst, der Auto-Tuning-Modus konfiguriert alle Parameter auf intelligente Weise mit einem einzigen Klick. Es gibt auch einen extrem leisen Modus, der die Drehzahl aller Lüfter unter das Standardminimum reduziert, damit dein System auch bei leichter Systemlast flüsterleise bleibt. Lüfter und AiO-Kühler können auch über das UEFI-BIOS gesteuert werden.

Präzise digitale Leistungssteuerung
Das Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) bietet Echtzeitkontrolle über den Spannungsabfall und steuert automatisch die Frequenz und die Energieeffizienzeinstellungen. Außerdem kannst du damit deine CPU für ultimative Stabilität und Leistung optimieren.

UEFI BIOS
Das renommierte ASUS UEFI BIOS bietet alles, was du brauchst, um dein System zu konfigurieren, zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl intelligent vereinfachte Optionen für PC-Anfänger als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.

Fortgeschrittenes Tuning für passionierte Tweaker
Ein intuitiver erweiterter Modus, der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die volle Kontrolle übernehmen. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte Funktionen ermöglichen es dir, intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen kannst.

Schnelle und einfache Einrichtung
Der EZ-Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und die Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen - so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten.

Intuitive grafische Lüftersteuerung
Die Feinabstimmung einzelner Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen einer Kurve mit der Maus.

EZ XMP
Verbessere die DRAM-Leistung mit einem Klick.

Aura ein/aus Modus (Stealth)
Du kannst die Aura-RGB-Beleuchtung ganz einfach aktivieren oder deaktivieren, um eine dezente Ästhetik zu erzielen

KÜHLUNG
Die Prime Z690 Serie ist mit mehreren Onboard-Kühlkörpern und einer Reihe von Hybridlüfter-Anschlüssen ausgestattet, um sicherzustellen, dass dein System auch bei hoher Belastung kühl und stabil bleibt.

Kühlkörper

M.2 Kühlkörper
Ein M.2-Kühlkörper kümmert sich um die beiden M.2-Steckplätze und verhindert das Throttling, das bei M.2-SSDs bei längeren Datentransfers auftreten kann.

VRM-Kühlkörper und hochwertige Wärmeleitpads
Zwei massive VRM-Kühlkörper und hochwertige Wärmeleitpads verbessern die Wärmeübertragung von den MOSFETs und Spulen für eine bessere Kühlleistung.

Kühler per Design
Die Prime Z690 Serie verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen, die über die Fan Xpert 4 Software oder über das UEFI BIOS konfiguriert werden können.

Mehrere Temperaturquellen
Jedem Anschluss kann dynamisch einer von drei Temperatursensoren zugeordnet werden. Mit Fan Xpert 4 kannst du die Temperatur der unterstützten ASUS-Grafikkarten abbilden, um die Kühlung für GPU- und CPU-intensive Aufgaben zu optimieren.

AIO-Pumpen-Anschluss
Ein spezieller PWM/DC-Anschluss für Custom-Wasserkühlungen.

Intelligenter Schutz
Ein spezieller integrierter Schaltkreis schützt jeden Lüfteranschluss vor Überhitzung und Überstrom.

4-Pin PWM/DC-Lüfter
Jeder Onboard-Header unterstützt die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern.

PERFORMANCE
Die Prime Z690 Serie wurde entwickelt, um die zusätzlichen Kerne und die erhöhte Bandbreite der12. Generation von Intel® Prozessoren auszunutzen. Die ASUS Z690 Mainboards bieten alle Grundlagen, um die tägliche Produktivität zu steigern. So ist dein System mit stabiler Leistung, intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen einsatzbereit.

Power Design:
Eine stabile Stromversorgung ist wichtig, um das letzte Quäntchen Leistung aus den Intel-Prozessoren der12. Generation herauszuholen. Das Prime Z690-P WiFi D4 ist auf die Anforderungen dieser CPUs mit vielen Kernen ausgerichtet.

ProCool Stromanschluss
Proprietäre Anschlüsse ergänzen die Verbindung des Mainboards mit dem Netzteil mit 4- und 8-poligen Anschlüssen, die 12 Volt Strom direkt an die Prozessoren weiterleiten. Jede Buchse ist mit massiven Kontakten ausgestattet, die höhere Stromstärken bewältigen können als Buchsen mit hohlen Kontakten.

14+1 DrMOS
Ein VRM mit 14+1 DrMOS liefert die Leistung und Effizienz, die die neuesten Intel-Prozessoren verlangen.

Speicher

ASUS OptiMem II
Die überarbeitete Leiterbahnführung des Mainboards ermöglicht den neuesten Intel-Prozessoren einen uneingeschränkten Zugriff auf die Speicherbandbreite. Die ASUS OptiMem II-Technologie bildet die Signalwege des Speichers sorgfältig über die verschiedenen PCB-Schichten ab, um Durchkontaktierungen zu reduzieren, und fügt Abschirmungszonen hinzu, die das Übersprechen deutlich verringern.

Vorteile von ASUS OptiMem II:
Verbesserte Speicherstabilität und Kompatibilität
Ermöglicht niedrigere Speicherlatenzen bei gleicher Spannung
Höhere Reserven der Speicherfrequenz

Mainboards mit OptiMem II-Technologie wurden mit der HSPICE-Simulationssoftware von Synopsys getestet
Top-Layer - Erdungsring zur Verhinderung seitlicher Störungen

DDR4 5333 (OC)
Verbesserungen am Trace-Routing-Design ermöglichen den neuesten Intel-Prozessoren einen verbesserten Zugang zur Speicherbandbreite. Die ASUS OptiMem II-Technologie bildet die Signalwege des Speichers sorgfältig über die verschiedenen PCB-Schichten ab, um Durchkontaktierungen zu reduzieren, und fügt Abschirmungszonen hinzu, die das Übersprechen deutlich verringern.

Laufwerke
Drei M.2-Steckplätze (bis zu 64 Gbit/s)
Das Prime Z690-P WiFi D4 bietet insgesamt drei M.2-Steckplätze, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64 Gbit/s über PCIe® 4.0 unterstützen und so schnellere Boot- und Ladezeiten für Betriebssysteme oder Anwendungen ermöglichen.
* Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als die theoretische Höchstgeschwindigkeit.

Konnektivität

PCIe® 5.0 Steckplatz
Die Intel Prozessoren der 12. Generation bringen PCIe® 5.0-Unterstützung auf den Markt. PCIe® 5.0 bietet die doppelte Datenübertragungsgeschwindigkeit von PCIe® 4.0 und ist damit robust genug, um neue datenintensive Aufgaben zu bewältigen. PCIe® 5.0 bringt noch weitere Vorteile mit sich, wie z. B. elektrische Änderungen zur Verbesserung der Signalintegrität, abwärtskompatible CEM-Anschlüsse für Add-in-Karten und Abwärtskompatibilität mit früheren Versionen von PCI Express.

USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C®
Zahlreiche USB-Anschlüsse ermöglichen High-End-Rigs, an denen zahlreiche Peripheriegeräte angeschlossen sind, darunter rückseitige USB Typ-C® Anschlüsse mit schnellem USB 3.2 Gen 2x2 für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s.

Thunderbolt™ 4 Unterstützung
Das Prime Z690-P WiFi D4 bietet Thunderbolt™ 4-Unterstützung über einen On-Board-Anschluss. Mit der neuesten Intel-zertifizierten ASUS ThunderboltEX 4-Zusatzkarte kann sie bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s über ein einziges Kabel ermöglichen. Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy-Chain-Funktion für den Anschluss mehrerer Bildschirme und unterstützt Displays mit einer Auflösung von bis zu 8K. Zudem kann sie bis zu 100 Watt Leistung für das Schnellladen von Geräten bereitstellen.

Intel® WiFi 6
Das Intel® WiFi 6 Modul ist mit dem 802.11ax Standard kompatibel und steigert die theoretische Spitzenbandbreite auf unglaubliche 2,4 Gbps. Was für Power-User vielleicht noch wichtiger ist: Er ist für einen effizienteren Betrieb in überfüllten Netzwerken mit viel konkurrierendem Datenverkehr optimiert. Kombiniere dein Mainboard mit ASUS WiFi 6 Routern, um das Netzwerkpotenzial von WiFi 6 voll auszuschöpfen.
*Die tatsächliche Geschwindigkeit variiert und hängt von den Netzwerkbedingungen ab.

Realtek 2,5 Gb Ethernet
Realtek 2,5 Gb Ethernet reduziert den CPU-Overhead und bietet einen außergewöhnlich hohen TCP- und UDP-Durchsatz für eine schnellere und reibungslosere Datenübertragung.

INDIVIDUALISIERUNG

Audio
Kombinierte Onboard-Funktionen liefern erstklassigen Klang
Intelligentes Design und hochwertige Hardware sorgen für eine Audioqualität, wie du sie noch nie erlebt hast.

Audio-Abschirmung
Trennt analoge/digitale Signalbereiche und reduziert so deutlich wechselseitige Störungen.

Separate Ebene für linke und rechte Spur
Sorgt für minimales Übersprechen zwischen den Audio-Signalwegen.

Premium-Audiokondensatoren
Hochwertige Bauteile sorgen für eine beeindruckende Klangsignatur mit außergewöhnlicher Wiedergabetreue.

Personalisierung

Aura Sync
Outshine the Competition
Ein gut abgestimmtes Enthusiasten-System verdient eine passende Ästhetik. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Beleuchtungssteuerung mit einer Vielzahl von funktionalen Voreinstellungen für die Strips und Geräte, die an die Onboard-RGB-Header angeschlossen sind - und das alles kann mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden.

Adressierbarer Gen 2 RGB Anschluss
Drei adressierbare Gen 2 RGB-Header können die Anzahl der LEDs auf adressierbaren RGB-Geräten der zweiten Generation erkennen, so dass die Software automatisch Lichteffekte auf bestimmte Geräte abstimmen kann. Die neuen Header sind außerdem abwärtskompatibel mit bestehenden Aura-RGB-Geräten.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein neues Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Produkte ermöglicht. Mit Armoury Crate kannst du die RGB-Beleuchtung und die Effekte für alle kompatiblen Geräte in deinem Arsenal ganz einfach über eine einzige intuitive Oberfläche anpassen. Die Software bietet außerdem die Möglichkeit, die Einstellungen für eine wachsende Anzahl von ASUS-Produkten zu steuern, einschließlich der Tastatur- und Mauseinstellungen. Armoury Crate bietet sogar eine eigene Produktregistrierung und Nachrichten, damit du mit der ASUS-Community in Kontakt bleibst.

Q-LED Core
Die Q-LED Core-Anzeige erzeugt während des Selbsttests beim Einschalten (POST) Lichtmuster, die den Nutzern bei der Fehlersuche helfen können.

SafeSlot
PCIe® 5.0 ist 2x schneller als PCIe® 4.0. Deshalb haben wir unseren SMT-Fertigungsprozess für den schnelleren SafeSlot angepasst, um die höchsten Datengeschwindigkeiten zu gewährleisten. SafeSlot ist eine verstärkte Metallummantelung, die einem PCIe® Steckplatz hinzugefügt wird, um eine Karte sicher zu befestigen.

LANGuard
Erhöhter Durchsatz und 2,5-fach höhere Überspannungstoleranz
ASUS LANGuard ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Anti-EMI-Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere Verbindung zu gewährleisten.

Überspannungsschutz
Erstklassiges Schaltungsdesign zum Schutz der Stromversorgung
Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern, die dein Mainboard vor Schäden durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Netzteilen schützen.

DRAM Überstromschutz
Schutz vor Kurzschlussschäden
Rücksetzbare Sicherungen auf dem Bord verhindern Überstrom- und Kurzschlussschäden. Dies gilt nicht nur für die E/A-Anschlüsse, sondern auch für den DRAM, um die Lebensdauer deines Systems und der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten.

Anschlussblende aus Edelstahl
3-fache Korrosionsbeständigkeit für längere Haltbarkeit
Korrosionsbeständige Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse aus rostfreiem Stahl, die mit Chromoxid beschichtet sind, haben eine dreimal so lange Lebensdauer wie herkömmliche Blenden.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z690
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
192 Mbit
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Gewicht:
1040 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5000,5133,5333 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
234 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Power Fan Connector:
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.