Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB18E0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB18E0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081455493
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ROG Maximus Z690
Hero
Das ROG Maximus Z690 Hero ist die Quintessenz der Republic of Gamers-DNA, gespickt mit erstklassigen Komponenten, die den Einstieg in die Maximus-Serie für Enthusiasten darstellen. Das gesamte Arsenal an Kühlungs-, Stromversorgungs- und Konnektivitätsfunktionen ist bereit für die neuesten Intel® Core™-Prozessoren der 12. Generation Und mit dem neuen animierten Polymo Lighting Display auf der E/A-Abdeckung, das mit leuchtenden RGB-Logos und -Mustern beeindruckt, passt das ROG Maximus Z690 Hero auch optisch zu seinen Fähigkeiten.

INTELLIGENTES MAINBOARD
Unsere ROG-Ingenieure haben intelligente Softwarelösungen entwickelt und ausgiebig getestet, um sicherzustellen, dass dein System in optimalem Zustand bleibt.

PERFORMANCE
Mit maßgeschneiderter Stromversorgung und Unterstützung für den neuesten High-Performance-Speicher meistert das ROG Maximus Z690 Hero mühelos die Anforderungen der Intel Alder Lake-S Prozessoren. Es verfügt über ein cleveres VRM-Design, das für 90 Ampere ausgelegt ist, sowie über sorgfältig ausgewählte Komponenten und optimierte Speicherlayouts für Enthusiasten, die ein Gaming-taugliches System mit ausgewogener Leistung zusammenstellen möchten.

STARKES DDR5-OVERCLOCKING
Umfassende Speichertuning-Optionen sind der Grundstein der ROG-Mainboards. Für DDR5 durchbricht das Maximus Z690 Lineup die Leistungsgrenzen, indem es eine Reihe von Übertaktungsparametern nicht nur für High-Speed-Kits, sondern auch für Einsteiger-Speichermodule mit gesperrtem Power Management IC (PMIC) bietet

Eine spezielle Schaltung auf dem Mainboard umgeht die PMIC-Beschränkungen des DDR5-Speichers und ermöglicht es dir, die standardmäßige 1,1-Volt-Grenze zu überschreiten und die Frequenz sowie Timings auf das Maximum zu steigern.
Normalerweise muss das System bei einem eingeschränkten PMIC, der entsperrt wurde, jedes Mal vollständig ausgeschaltet werden, wenn die Speicherspannung angepasst wird. ROG-Mainboards nutzen Onboard-Hardware und die Firmware, um diese lästige Einschränkung zu umgehen, indem sie Spannungsanpassungen durch denselben Soft-Reset-Prozess ermöglichen, der auch bei früheren Generationen von DDR-Speicher verwendet wurde.

KÜHLUNG
PC-Leistung auf höchstem Niveau erfordert eine außergewöhnliche Kühlung. Das ROG Maximus Z690 Hero ist mit robusten VRM- und Chipsatz-Kühlkörpern ausgestattet, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Masse und Oberfläche für die Wärmeabfuhr bieten. Mit einer AIO- oder Custom-Wasserkühlung und Lüftern deiner Wahl hast du die Temperaturen vollständig unter Kontrolle.

WÄRMEMANAGEMENT
Das ROG Maximus Z690 Hero verfügt über die umfangreichsten Kühloptionen aller Zeiten.

Jeder Header kann so eingestellt werden, dass er drei benutzerdefinierte Temperatursensoren überwacht und auf diese reagiert, um eine auslastungsabhängige Kühlung zu gewährleisten. Alle Einstellungen können einfach über Fan Xpert 4 oder UEFI verwaltet werden.

ROG-WASSERKÜHLUNGSZONE
Zwei Anschlüsse für Wassertemperatursensoren und ein Durchflussmesser leiten die Informationen direkt in die AI Suite ein, sodass du die Kühlmitteltemperaturen und die Durchflussrate des gesamten Kreislaufs verfolgen kannst.

Ein spezieller Header kann über 3 Ampere an eine leistungsstarke PWM- oder DC-Wasserpumpe liefern.

KONNEKTIVITÄT
Die neuesten Konnektivitätslösungen - WiFi 6E, PCIe® 5.0 und zwei Thunderbolt™ 4 USB Type-C® Ports - ermöglichen superschnelle Netzwerke und blitzschnelle Dateiübertragungen. Und für Enthusiasten, die auf High-Fidelity-Audio aus sind, bringt der SupremeFX ALC4082 Codec die Gaming-Immersion auf ein ganz neues Niveau und spart gleichzeitig einen PCIe-Steckplatz.

USB 3.2 GEN 2X2 TYP-C® FRONTPANEL-ANSCHLUSS MIT QUICK CHARGE 4+
USB 3.2 Gen 2x2 nutzt eine zusätzliche Lane, die Typ-C-Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s ermöglicht. Der Anschluss verfügt außerdem über die Quick Charge 4+ Technologie, mit der Geräte schnell mit bis zu 60 W aufgeladen werden können, wenn ein PCIe-Netzteilkabel in den nahegelegenen 6-poligen Anschluss eingesteckt wird.

ZWEI ONBOARD THUNDERBOLT 4 USB -TYPE-C®-ANSCHLÜSSE
Jeder Port bietet eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s für die neuesten Hochgeschwindigkeitsgeräte und -laufwerke. Thunderbolt 4 unterstützt außerdem bis zu zwei externe 4K-Bildschirme und erweitert die PCIe-Bandbreite auf bis zu 32 Gbit/s.

Drei Onboard M.2-Steckplätze
Die ROG Maximus Z690 Hero verfügt über drei integrierte M.2-Steckplätze, von denen zwei die neuesten PCIe 4.0 SSDs unterstützen.

ROG HYPER M.2 KARTE
PCIE 5.0 READY

Wenn du mehr M.2-Speicher oder noch schnellere Datenübertragungen brauchst, bietet die mitgelieferte ROG Hyper M.2 Card zwei weitere Steckplätze, von denen einer ein PCIe 5.0-Steckplatz ist und bis zu doppelt so schnell wie der dazugehörige PCIe 4.0-Steckplatz arbeitet.

SUPREMEFX
Die ROG SupremeFX-Audiotechnologie liefert einen außergewöhnlichen Rauschabstand von 113 dB am Line-In-Anschluss und sorgt so für die beste Aufnahmequalität aller Zeiten. Außerdem sorgt ein Low-Dropout-Regler für eine saubere Stromversorgung des SupremeFX ALC4082 Codecs und ein integrierter ESS® 9018Q2C DAC, der -115dB THD+N erreicht, für eine Wiedergabe, die alle Feinheiten und Nuancen des Audiotracks wiedergibt.

OPTIMIERUNG
Das ROG Maximus Z690 Hero ist vollgepackt mit intuitiven und flexiblen Tools, mit denen PC-Bauer die Systemleistung auf höchstem Niveau steuern können.

UEFI BIOS
Das bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles, was du zum Konfigurieren, Optimieren und Abstimmen deines Rigs brauchst. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bau-Neulinge sowie umfangreichere Funktionen für erfahrene Veteranen.

PRÄZISE SPANNUNGSÜBERWACHUNG
Herkömmliche Mainboards verwenden eine Single-Ended-Messung, die an einer nicht idealen Stelle abgegriffen wird. Das führt zu einer großen Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Spannung, die der CPU zugeführt wird, und dem Wert, der der Software gemeldet wird. Das ROG Maximus Z690 Hero verfügt über eine differenzielle Sensorschaltung und ein empfindliches IC, die das Overclocking und Tuning vereinfachen, da du die Spannungen genauer überwachen kannst.

PERSONALISIERUNG
Zusätzlich zur Spitzenleistung bietet das ROG Maximus Z690 Hero das neue Polymo Lighting Display, das die E/A-Abdeckung mit einer auffälligen mikrostrukturellen Anordnung von Licht und Farbe schmückt. Dieses komplexe Design verfügt über zwei RGB-Muster, die es PC-Bauern ermöglichen, einen leuchtenden RGB-Style zu zeigen, den sie sonst nirgendwo sehen.

SONIC STUDIO III
Sonic Studio unterstützt HRTF-basierten (Head-Related Transfer Function*) virtuellen Surround Sound für Kopfhörer, der dich noch tiefer ins Geschehen hineinzieht. Die intuitive Sonic Studio-Oberfläche bietet außerdem eine Reihe von EQ-Optionen und Ein-Klick-Voreinstellungen, mit denen du die Akustik an deine persönlichen Vorlieben oder die Eigenschaften deines Headsets anpassen kannst.
*Eine kopfbezogene Übertragungsfunktion ist ein Audioalgorithmus, der aus Schalldaten abgeleitet wird, die durch einen Kunstkopf aufgenommen wurden. Die Testtöne werden von einem kugelförmigen Gitter um den Kunstkopf herum abgespielt, um subtile Veränderungen der Töne zu erhalten, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Die Ergebnisse werden zu einem Algorithmus kombiniert, der es dem virtuellen Surround-System von Sonic Studio ermöglicht, den Klang naturgetreu zu verarbeiten.

DTS: SOUND UNBOUND
Das ROG Maximus Z690 Hero enthält eine vorinstallierte DTS Sound Unbound App, die dich in eine noch nie dagewesene Klangwelt eintauchen lässt, um außergewöhnliche Spiel- und Unterhaltungserlebnisse zu schaffen. DTS Sound Unbound nutzt die Raumklangtechnologie von Windows Sonic, um Audiosignale in einem virtuellen 3D-Raum wiederzugeben. So bist du mitten im Geschehen und kannst jeden Schuss, jeden Schritt und jedes andere Geräusch in deiner virtuellen Umgebung wahrnehmen.
* DTS Sound Unbound erfordert Unterstützung im Spiel. Erkundige dich bei den Entwicklern nach Titeln, die Unterstützung anbieten.

ARMOURY CRATE
Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das die zentrale Steuerung der unterstützten ROG-Gaming-Produkte ermöglicht. Mit Armoury Crate hast du über eine einzige intuitive Benutzeroberfläche die Kontrolle über deine gesamte Aura-Ausrüstung und die neue Aura Creator Suite. Die Software bietet außerdem die Möglichkeit, die Einstellungen für eine wachsende Anzahl von ROG-Produkten zu steuern, was es einfacher macht, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Armoury Crate bietet sogar eine eigene Produktregistrierung und ROG-Newsfeeds, damit du mit der ROG-Gaming-Community in Kontakt bleiben kannst.

AIDA64 EXTREME
Die ROG Maximus Z690 Serie beinhaltet ein einjähriges AIDA64 Extreme Abonnement, ein Tool, das detaillierte Informationen über Hard- und Software sowie Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten liefert. AIDA64 Extreme enthält eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemsensoren können in Echtzeit verfolgt werden, so dass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop angezeigt oder an spezielle Displays oder die LCD-Panels der ROG AIO-Wasserkühler*.
*Unterstützung für ROG Ryujin II und spätere Modelle verfügbar.

GRAFIKKARTENHALTERUNG
Der ROG-Grafikkartenhalter ist mit einem magnetischen Sockel und einem verstellbaren Schieber und Scharnier ausgestattet und bietet dort Halt, wo er am meisten gebraucht wird.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
5
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z690
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4082
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Gewicht:
1595 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
244 mm
Höhe:
305 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Power Fan Connector:
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,13*
€ 453,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,87*
€ 453,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,15*
€ 439,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,09*
€ 433,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.