Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB17E0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB17E0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081127765
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die ASUS-Prime-Serie-Mainboards wurde von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der Intel®-Prozessoren der 10. und 11. Generation zu entfesseln. Mit einer robusten Stromversorgung, umfangreichen Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen, bietet das PRIME H510M-E eine Reihe von Leistungsoptimierungen für regelmäßige Nutzer oder PC-Selbstbauer, verfügbar über intuitive Software- oder Firmware-Features.

Tuning auf deine Art
Umfassende Steuerungsmöglichkeiten bilden das Fundament der ASUS-Prime-Serie. Die Prime-H510-Mainboards bieten flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst, um die Leistungseinstellungen perfekt an deine Arbeitsweise anzupassen und so deine Produktivität zu maximieren.

UEFI BIOS
Das bewährte ASUS-UEFI-BIOS bietet alles, was du brauchst, um dein System zu konfigurieren, zu optimieren und zu tunen. Es bietet auf intelligente Weise vereinfachte Optionen für Einsteiger im PC-Selbstbau und umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.

Erweiterter Modus

Fortschrittliches Tuning für erfahrene Optimierer
Im UEFI steht ein intuitiver Advanced-Modus zur Verfügung, der dir die volle Kontrolle überträgt. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen. Zahlreiche erweiterte Funktionen ermöglichen dir eine intelligente und detailgenaue Anpassung, damit du die Leistung nach deinen Vorstellungen optimieren kannst.

Suchfunktion
Benötigte Optionen oder Einstellungen lassen sich schnell und einfach finden.

ASUS Nutzerprofile
Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen BIOS-Versionen übertragen oder mit Freunden austauschen.

EZ Mode

Schnelle und einfache Einrichtung

Der EZ-Modus zeigt nicht nur alle wichtigen Einstellungen und Statistiken an, sondern bietet auch geführte Assistenten, eine Drag-and-Drop-Funktionalität und die Möglichkeit, die wichtigsten Einstellungen mit einem einzigen Mausklick anzuwenden – alles, damit dein System im Handumdrehen einsatzbereit ist.

Intuitive grafische Lüfersteuerung
Feintuning einzelner Lüfter durch das Anpassen der Lüfterkurve per Maus.

EZ XMP
RAM-Leistung mit einem Klick verbessern

Extreme Kühlleistung
Die Prime-H510-Serie wurde mit einer Reihe von Hybrid-Lüfterheadern entwickelt, um sicherzustellen, dass das System auch bei höchster Auslastung kühl und stabil bleibt.

Optimiertes Kühldesign
Die Prime-H510-Serie verfügt über eine umfangreiche Kühlungssteuerung, konfigurierbar über Fan-Xpert-Software und das UEFI-BIOS.

Systembau auf einer soliden Grundlage
Die Prime-H510-Serie wurde für die zusätzlichen Kerne und die erhöhte Bandbreite von Intel®-Core™-Prozessoren der 11. Generation entwickelt. Die ASUS-H510-Mainboards bieten alle wichtigen Grundlagen zur Steigerung der täglichen Produktivität – daher ist dein System mit stabiler Leistung, intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen einsatzbereit.

Speichergeräte

M.2 (bis zu 32 Gbit/s)
Der M.2-Steckplatz unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 32Gbit/s via x4-PCI-Express®-3.0-Bandbreite und eignet sich daher perfekt für ein Betriebssystem- oder Anwendungslaufwerk, um das Starten des Systems und das Laden von Anwendungen zu beschleunigen.

PCIe 4.0
Die ASUS-H510-Mainboards wurden speziell für Intel®-Core™-CPUs der 11. Generation entwickelt und bieten PCIe-4.0-Konnektivität für die neuesten GPUs. Die hohe Bandbreite und die extrem schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen PC-Systeme mit vielen Funktionen, die problemlos hohe Lasten bewältigen können.

USB 3.2 Gen 1 Type-A
Für den Einsatz in High-End-Systemen mit vielen Peripheriegeräten stehen zahlreiche USB-Schnittstellen zur Verfügung, darunter auch rückwärtige USB Typ-A-Anschlüsse mit extrem schneller USB-3.2-Gen-1-Konnektivität für kompatible Gehäuse.

Intel® 1 Gbit/s Ethernet
Die Intel®-Ethernet-Verbindung I219-V senkt die Prozessor-Belastung und liefert einen enorm hohen TCP- und UDP-Durchsatz, für eine schnellere, flüssigere Datenübertragung.

Niedrigere CPU-Auslastung

Höherer TCP- & UDP-Durchsatz

Die Prime-H510-Serie wurde um subtile Details erweitert, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung beitragen. Exklusive Codecs sorgen dabei für eine unverfälschte Audioqualität und ermöglichen die individuelle Anpassung des Systems für einen einzigartigen, persönlichen Look.

Audio

Herausragender Klang
Kombinierte Onboard-Features liefern einen hochwertigen Klang
Intelligentes Design und Premium-Hardware bieten eine bis dahin nie dagewesene Audioqualität!

Audio-Abschirmung
Teilt die analogen/digitalen Bereiche und sorgt für eine drastische Reduktion der multilateralen Interferenzen.

Separate Layer für den linken und rechten Kanal
Garantiert minimale Überlagerungen zwischen den Audiopfaden.

Japanische Premium-Kondensatoren
Die Premium-Komponenten bieten eine immersive Tonsignatur mit außergewöhnlicher Klangtreue.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein neues Software-Utility, das Ihnen eine zentrale Kontrolle über unterstützte Produkte bietet – und das über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche. Armoury Crate bietet darüber hinaus auch Konfigurationsmöglichkeiten für andere ASUS-Produkte, wie beispielsweise Maus- und Tastatureinstellungen. Diese Software umfasst auch spezielle Bereiche für die Produktregistrierung und hilft dir über eine Highlight-Funktion, mit der ASUS-Community in Kontakt zu bleiben.

Perfekt für Selbstbau-Systeme

SafeSlot Core
SafeSlot Core ist der exklusive ASUS-PCIe-Steckplatz. SafeSlot Core verfügt über ein verstärktes Design, das mit einem speziellen Haken am Mainboard verankert ist und bietet im Vergleich zu Standard-Erweiterungssteckplätzen einen 1,6-fach stärkeren Halt sowie einen 1,3-fach höheren Schutz gegen Verbiegen.

Verstärkte Lötstellen im Bereich der PCIe- und DIMM-Pins.

Überspannungsschutz
Erstklassiges Schaltkreis-Konzept zum Schutz vor Überspannung
Das exklusive Schaltkreis-Design mit integrierten Spannungsreglern schützt das Mainboard vor Beschädigungen durch unerwartet hohe Spannungsspitzen aufgrund einer schwankenden oder unzureichenden Stromversorgung.

Überstromschutz für den Arbeitsspeicher
Schutz vor Schäden durch Kurzschlüsse
Die sich selbst zurücksetzenden Sicherungen auf dem Mainboard verhindern Schäden durch Überströme und Kurzschlüsse. Der Schutz reicht von den Anschlüssen bis zu den Arbeitsspeicher-Modulen, um sowohl das System als auch angeschlossene Geräte vor Schäden zu bewahren.

Edelstahl-Anschlussblende
Dreifacher Korrosionsschutz für längere Haltbarkeit
Die mit einer Chromoxidschicht versehenen Edelstahl-Anschlussblenden sind korrosionsbeständig und besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Blenden die dreifache Lebensdauer.

LANGuard
Verbesserter Durchsatz, 2,5x höhere Toleranz gegen Spannungsspitzen
ASUS LANGuard sorgt für ein abgesichertes Netzwerk auf Hardware-Ebene durch den Einsatz einer fortschrittlichen Technologie zur Signalkopplung sowie hochwertige, gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) geschirmte SMD-Kondensatoren auf dem Mainboard. Somit werden eine zuverlässigere Netzwerkverbindung und ein höherer Datendurchsatz gewährleistet.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1200 (Socket H5)
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung:
4096 x 2304 Pixel
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel H510
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I219-V
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
5
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3200 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
226 mm
Tiefe:
211 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
3
Mikrofon-Eingang:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.