Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AsusPRO Business LCD VB199T, 19", Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AsusPRO Business LCD VB199T, 19", Schwarz Bild 1
AsusPRO Business LCD VB199T, 19", Schwarz Bild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     869-157407
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM00Z1-B01170
EAN/GTIN:
     4716659759034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

AsusPRO Business LCD VB199T

Technische Informationen

  • Diagonale:48,3 (19")
  • Paneltyp & Backlight:IPS
  • Auflösung:1280 x 1024 Anti-Glare
  • Max. Kontrast / nativ:"50,000:1 /1,000:1"
  • Pixelbreite & Helligkeit:0.293 mm 250 cd/㎡
  • Anzahl der Farben:16,7 Millionen
  • Blickwinkel:H:178° - V:178°
  • Reaktionszeit:5ms
  • Schnittstellen:1x VGA, 1x DVI
  • Lautsprecher:1W (RMS) x2 stereo
  • Full HD / HDCP Support:nein / Ja
  • Stromverbrauch Last:Max. 17,1 Watt
  • Stromverbrauch Standby:Max. 0.3 Watt
  • Garantie:3 Jahre
  • Netzteil int./ ext.:intern
  • Farbe:Schwarz
  • Vesa:100 x 100 mm
  • Zubehör (Kabel):VGA-, DVI-Kabel, Netzkabel, Quick Start Guide, Support CD, Garantiekarte
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 869
pro Stück
€ 7,43*
ab € 123,52*
€ 128,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 123,69*
€ 128,21*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 128,29*
€ 133,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 129,25*
€ 134,20*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 130,47*
€ 135,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,43*
ab € 400,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asus
90LJ0020-B0102-
ab € 498,72*
Sonstiges
Asus
90LM00Z5-B01170
ab € 137,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.