Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Asus Wlan Router RT-AC58U AC1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asus Wlan Router RT-AC58U AC1300 Bild 1
Asus Wlan Router RT-AC58U AC1300 Bild 1
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG02N0-BM3000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG02N0-BM3000
EAN/GTIN:
     4712900274936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
Wireless Lan Router

Asus Wlan Router RT-AC58U AC1300

Hauptmerkmale

  • Super-schnelles WLAN - Dual-Band 802.11ac WLAN mit gleichzeitigen Geschwindigkeiten von bis zu 867Mbps (5GHz) und 400Mbps (2.4GHz)
  • Verbesserte WLAN-Reichweite - Vier externe 5dBi-Antennen für eine verbesserte WLAN-Reichweite und Leistung für mehrere Geräte
  • MU-MIMO - Revolutionäre Technik für optimale Leistung beim Betrieb mehrerer Geräte
  • Quad-Core-Prozessor - Responsive Netzwerk-Performance und reibungslose Datenverarbeitung
  • 128MB Speicher für Multi-Tasking-Aufgaben - Die schnelle Speicherarchitektur ermöglicht stabile Downloads auf mehreren Geräten gleichzeitig
  • USB 3.0 - bis zu 10X schnellere Datentransfergeschwindigkeiten
Das unverzichtbare AC-Upgrade mit einem unterbrechungsfreien WLAN-Signal
Der Asus RT-AC58U AC1300 Dual-Band Gigabit WLAN-Router verfügt dank seiner vier sendestarken Antennen sowie seiner Hochleistungstechnologie über eine sehr große Reichweite. Die hohe 802.11ac-Performance eignet sich optimal für das Streaming von Videos mit einer Auflösung von bis zu 4K Ultra-HD, sowie Online-Gaming inklusive der Unterstützung von Konsolen der neuesten Generation, wie bspw. Xbox One® und PlayStation® 4 und anderen bandbreitenintensiven Anwendungen. Der multifunktionale USB 3.0-Anschluss erlaubt die Freigabe von Druckern, Festplatten oder 3G/4G-Verbindungen1. Die Unterstützung von Asus AiCloud ermöglicht den Zugriff auf, sowie das Streaming und die Freigabe von Dateien auf dem Heim-PC von jedem mit dem Internet verbundenen Gerät aus.

Volle WLAN-Geschwindigkeit beim Betrieb von mehreren Geräten gleichzeitig
Dank MU-MIMO-Technologie und leistungsstarkem 128MB-Speicher können die Nutzer das WLAN auf kompatiblen Geräten2 gleichzeitig und mit voller Geschwindigkeit genießen, ohne auf sequentielle Übertragungen zu warten.

Leistungsstarker Prozessor, hohe Netzwerkgeschwindigkeit
Der RT-AC58U ist mit dem neuesten Quad-Core-A7-Prozessor ausgestattet und verfügt daher über eine verbesserte WAN zu LAN-Geschwindigkeit. Somit wird eine reaktionsschnelle Netzwerk-Performance für bandbreitenintensive Aufgaben gewährleistet.

Verbesserte WLAN-Reichweite
Die vier externen 5dBi-Hochleistungs-Antennen des RT-AC58U verbessern die WLAN-Reichweite und die Leistung beim Betrieb von mehreren Geräten - und das im ganzen Haus.

Ultimative USB-Geschwindigkeit und -Vielseitigkeit
Die USB-3.0-Schnittstelle liefert eine bis zu 10mal schnellere Datenübertragungsrate als USB 2.0. Dies macht den RT-AC58U zur perfekten Wahl für Datei-, Multimedia- und 3G/4G-Freigabe1, während Asus AiCloud den Fernzugriff und das Streaming von Inhalten ermöglicht.

Asus AiCloud - Ein Speicherplatz für alle Daten
Mit Asus AiCloud kann der Nutzer jederzeit und überall auf seine Dateien zugreifen - einzige Voraussetzung ist eine Internetverbindung. AiCloud verbindet das Heimnetzwerk mit Online-Webspeicher-Diensten, sodass der Nutzer entweder über die mobile AiCloud-App auf dem iOS- oder Android-Smartphone oder über eine personalisierte URL im Web-Browser darauf zugreifen kann. Somit lassen sich über die AiCloud-Oberfläche Fotos im Handumdrehen über Dienste wie Facebook, Flickr oder Dropbox teilen. AiCloud ist somit die erweiterbare und unbegrenzte persönliche Cloud-Lösung - und zwar komplett kostenlos!
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, 4 port wlan router, wireless lan router, wlan router asus, Wlan Adapter, Wlan Router, Repeater, Netzwerkkarte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90IG02M0-BM3H00
ab € 190,50*
Ähnlich
Asus
90IG02Z1-BM3000
ab € 43,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.