Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-AC88 Eingebaut WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PCE-AC88 Eingebaut WLAN
ASUS PCE-AC88 Eingebaut WLAN
ASUS PCE-AC88 Eingebaut WLAN
ASUS PCE-AC88 Eingebaut WLAN
ASUS PCE-AC88 Eingebaut WLAN
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG02H0-BM0000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG02H0-BM0000
EAN/GTIN:
     4712900272277
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
  • Ein sofortiges Upgrade des Desktop-PCs auf Dual-Band 4x4 AC3100 WLAN mit bis zu 2100 Mbps (5GHz Frequenzband) und 1000 Mbps (2,4GHz Frequenzband).
    - 60% schnelleres WLAN mit besserer Signalabdeckung als bei 3x3 AC-Adaptern.
    - Die externe Antennenbasis mit Magneteigenschaften erlaubt eine flexible Positionierung der Antennen für optimalen Empfang.
    - Der speziell entwickelte Kühlkörper garantiert einen unterbrechungsfreien Betrieb für verbesserte Stabilität und Zuverlässigkeit.

    Der ASUS PCE-AC68 ist ein Dual Band AC3100 4x4 WLAN PCI Express ®(PCIe®)-Adapter für Desktop PCs. Das ist NitroQAM™ Die (1024-QAM)-Technologie liefert kombinierte WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 2100Mbps im 5GHz-Frequenzband und 1000Mbps im 2.4GHz-Frequenzband 60% schneller als 3x3-Adapter - somit wird ruckelfreies Streaming und Online-Gaming1 mit niedrigen Latenzen ermöglicht. Der PCE-AC88 ist der erste 4x4 802.11ac PCIe®-Adapter auf dem Markt und bietet neben verbessertem WLAN-Empfang auch das volle Potential von 4x4-WLAN, wenn er mit einem 4x4-Router gekoppelt wird!

    60% schnelleres WLAN für den Desktop-PC genießen
    NitroQAM Die (1024-QAM)-Technologie ermöglicht WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 2100Mbps (5GHz) und 1000Mbps (2.4GHz). Dem Genuss von ruckelfreiem Streaming und Online-Gaming mit niedrigen Latenzen steht somit nichts mehr im Wege.

    Revolutionäre WLAN-Empfangsqualität mit dem ersten 4x4 auf dem Markt
    Dank des Antennendesigns mit jeweils vier Antennen für das Senden und Empfangen (4x4) lassen sich sowohl die Reichweite, als auch die Signalstabilität dramatisch verbessern, für ein schnelles und stärkeres WLAN mit höherer Zuverlässigkeit. Der PCE-AC88 verbessert den WLAN-Empfang des Desktop-PCs erheblich und erlaubt somit, das volle Potenzial eines 4x4-Routers zu nutzen.

    Flexible Antennenlösung
    Im Lieferumfang des PCE-AC88 sind Verlängerungskabel für die abnehmbaren Antennen enthalten, inklusive einer magnetischen Antennenbasis, die an jeder Metalloberfläche befestigt werden kann - horizontal oder vertikal. Das macht es unglaublich einfach, die beste Antennenposition für optimale Signalqualität zu finden.

    Speziell entwickelter Kühlkörper für optimale Stabilität
    Der elegante, speziell entwickelte Kühlkörper wurde für dauerhaften Betrieb konzipiert und sorgt für verbesserte Stabilität und Zuverlässigkeit bei WLAN-Verbindungen, wenn bandbreiten-intensive Netzwerkaufgaben bei hoher Umgebungstemperatur ausgeführt werden.

    Immer auf dem neuesten Stand bleiben!

    Die Firmware des Gerätes sollte immer aktuell gehalten werden, damit das Gerät von den neuesten Verbesserungen bei Leistung und Sicherheit profitieren kann sowie aufregende neue Funktionen erhält!
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Zertifizierung:
CE, FCC, C-Tick, IC, IDA, NCC, RCM
Anzahl der Antennen:
4
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
103.3 mm
Tiefe:
68.9 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
125 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
2167 Mbit/s
Modulation:
1024-QAM
Anzahl der Kanäle (EU):
13 Kanäle
Anzahl der Kanäle (USA):
11 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.