Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-BT400 Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB-BT400 Bluetooth 3 Mbit/s
ASUS USB-BT400 Bluetooth 3 Mbit/s
ASUS USB-BT400 Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0070-BW0600
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0070-BW0600
EAN/GTIN:
     4716659342489
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Bluetooth 4.0 – Die neue Generation für eine Vielzahl an drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten
Der ASUS USB-BT400 ist ein USB-Adapter, der den neuen Bluetooth 4.0-Standard unterstützt. Der Adapter ist kompatibel mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Geräten und unterstützt die Bluetooth Low Energy-Technologie (BLE), um effektiv den Stromverbrauch zu reduzieren. Außerdem ist der ASUS USB-BT400 voll abwärtskompatibel zu Bluetooth 3.0, 2.1 und 2.0.

Mit vielen unterschiedlichen Geräten per Bluetooth 4.0 verbunden sein
Der ASUS USB-BT400 bietet den neuen, fortschrittlichen Bluetooth 4.0-Standard und ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu einer Vielzahl an Geräten, wie z.B. PCs, Druckern, Telefonen, Headsets, Lautsprechern, Tastaturen, Controllern u.v.m. Darüber hinaus ist der kompakte Adapter mit der Bluetooth Low Energy- (BLE) Technologie ausgestattet, die eine energiesparende Verbindungsmöglichkeit bietet.
Weitere Informationen:
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Power-LED:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Breite:
19.47 mm
Tiefe:
8.1 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
2.2 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Maximale Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.2
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz
Modulation:
8PSK, GFSK
Maximum Innenabstand:
10 m
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth-Profile:
A2DP, FTP, GAP, HFP, HID, HSP, SPP
Weitere Suchbegriffe: asus bluetooth adapter, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.