Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS DRW-24D5MT Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS DRW-24D5MT Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
ASUS DRW-24D5MT Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
ASUS DRW-24D5MT Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD01Y0-B10010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD01Y0-B10010
EAN/GTIN:
     4712900093964
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Der ASUS DRW-24D5MT ist ein 24X DVD-Brenner mit niedrigem Stromverbrauch, der die benötigte Flexibilität und Effizienz für die Sicherung von Multimedia-Daten bietet sowie durch M-Disc-Unterstützung als umfassende Backup-Lösung geeignet ist.

Energiesparendes Laufwerk
Die E-Green-Technologie kann vollautomatisch Laufwerks-Anwendungen schließen, wenn sie nicht benutzt werden. Somit ist sie in der Lage, den Stromverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren.

NERO BACKITUP FÜR ANDROID
Vollständiges Backup für Android-Geräte

Mit der kostenlosen App kann der Nutzer ganz einfach seine wichtigen Daten online, auf eine SD-Karte oder einen PC sichern.

M-Disc-Unterstützung
Speicherlösung für bis zu 1.000 Jahre
Persönliche Erinnerungen sowie sonstige Daten können dank M-Disk-Unterstützung bis zu 1.000 Jahre lang gesichert werden.

DISC ENCRYPTION II
Doppelte Sicherheit auch unterweg
s
Passwortgeschützter Zugang und Funktionalität für Ordner mit versteckten Dateien.
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
650 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
48 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
24 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Senkrecht/Horizontal
Min. benötigter RAM:
128 MB
Minimum Prozessor:
Intel Pentium 300 MHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
10 GB
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
145 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
125 ms
Playback Disk-Formate:
CD-Audio, DVD-Video, Bild-CD, VCD
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Lesegeschwindigkeit CD-R:
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
40 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
48 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
16 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
16 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
13 x
Zweck:
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi DL
Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Medien:
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Track-at-Once (TAO):
Ja
Disc-at-Once (DAO):
Ja
Session-at-Once (SAO):
Ja
Packet schreiben:
Ja
Schreibrate:
Ja
Zufälliges Schreiben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner sata, m-disc laufwerk, notebook dvd-laufwerk asus, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.