Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BW-16D1H-U PRO Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS BW-16D1H-U PRO Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
ASUS BW-16D1H-U PRO Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
ASUS BW-16D1H-U PRO Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
ASUS BW-16D1H-U PRO Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD01L0-M69000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD01L0-M69000
EAN/GTIN:
     886227921621
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
DIE LANGLEBIGSTE LÖSUNG, UM DATEN ZU SPEICHERN M-Disc Unterstützung Persönliche Erinnerungen sowie sonstige Daten können dank M-Disk-Unterstützung bis zu 1.000 Jahre lang gesichert werden. DER OPTIMALE WEG, UM DEN SCHUTZ DER DATEN SICHERZUSTELLEN Disc Encryption Die Disc Encryption-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disc oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen und bietet die Möglichkeit Dateinamen zu verschlüsseln. PROFESSIONELLE BACKUP-SOFTWARE Power Backup Mit dem automatischen Backup-Zeitplaner sowie der Datenarchivierung bietet Power Backup eine der besten Datensicherungslösungen. MAGIC CINEMA Atemberaubende 3D-Blu-rays erleben Mit der Magic Cinema-Technologie lassen sich Blu-ray-Discs in atemberaubendem 3D erleben. Zudem können auch Inhalte in 2D schnell und einfach in 3D umgewandelt werden. Unvergleichliches Klangerlebnis Mit Dolby Digital® und DTS HD® erlebt der Nutzer einen wahrhaft beeindruckenden Surround-Sound. ERBESSERT DIE PRODUKTIVITÄT UND EFFIZIENZ Extrem schnelle Schreibgeschwindigkeit Dank der extrem schnellen 16-fachen Schreibgeschwindigkeit dauert es nur 8 Minuten, ein Backup von 25GB an Daten zu erstellen. BESCHLEUNIGUNG DER SCHREIBGESCHWINDIGKEIT Super-Speed USB 3.0 Mit USB 3.0 können Daten bis zu zehnmal schneller übertragen werden als mit USB 2.0.
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Tiefe:
243 mm
Höhe:
63 mm
Gewicht:
1160 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
16 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
48 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R:
16 x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE:
2 x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
6 x
BD-RE Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
16 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
AC-Netzadapter:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Lademechanismus:
Ablage
Montage:
Senkrecht/Horizontal
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
170 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
150 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
180 ms
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Warentarifnummer (HS):
84717030
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit CD-R:
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
40 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
48 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
12 x
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
Lesegeschwindigkeit BD-R:
12 x
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit:
6 x
Lesegeschwindigkeit BD-RE:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
16 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
16 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
12 x
Zweck:
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützte Medien:
BD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Track-at-Once (TAO):
Ja
Disc-at-Once (DAO):
Ja
Session-at-Once (SAO):
Ja
Packet schreiben:
Ja
Schreibrate:
Ja
Zufälliges Schreiben:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.