Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 90-XB0FN0PW00050Y Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 90-XB0FN0PW00050Y Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz
ASUS 90-XB0FN0PW00050Y Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90-XB0FN0PW00050Y
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-XB0FN0PW00050Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten Der ASUS Stromadapter liefert direkten Stromanschluss wo und wann immer Sie ihn brauchen. Sie können ihren Notebookakku an jede kompatible Stromversorgung anschliessen und Ihren Notebookakku laden, oder einfach die direkte Stromversorgung nutzen.
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
40 W
Kompatibilität:
Asus U20A / UL20A / UL30A / UL80A, EeeBox PC EB1007 / EeeBox PC EB1012 / EeeBox PC EB1012U / EeeBox PC EB1020 / EeeBox PC EB1021
Breite:
88 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
318 g
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA1300
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.